24ページ目: 船舶艤装品

1,367件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
バッテリースイッチ ON-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ ON-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキットBLUE SEA Systems
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
2系統のバッテリーシステムを1ヶ所で同時に接断できます。サブバッテリーチャージャー使用時に最適なバッテリースイッチです。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
ミニバッテリースイッチ キータイプ ON-OFF BLUE SEA Systemsミニバッテリースイッチ キータイプ ON-OFFBLUE SEA Systems
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp寸法(mm)68.68×68.68×H77.94端子径(mm)10
パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFFBLUE SEA Systems
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFFBLUE SEA Systems
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
パワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
バッテリースイッチ PLASTIMOバッテリースイッチPLASTIMO
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
キータイプのバッテリースイッチ。
端子径(mm)10
ロータリー式バッテリースイッチ PLASTIMOロータリー式バッテリースイッチPLASTIMO
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
このバッテリースイッチを使用すればマニュアルで2個のバッテリーの充電ができます。また使用するバッテリーも2個同時か、スタートバッテリーまたはアクセサリーバッテリーと3通りから選べます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】230Amp寸法(mm)140端子径(mm)8
バッテリースイッチ ボックス付き PLASTIMOバッテリースイッチ ボックス付きPLASTIMO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ボックス付きのバッテリースイッチで、キーを差し込んでも出っ張らないので邪魔になりません。扉があるのでコックピットなどの室外にも取りつけできます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【瞬間耐電流】300Amp端子径(mm)10
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
防蝕亜鉛 バージンク PLASTIMO防蝕亜鉛 バージンクPLASTIMO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ドライブのキャビテーションプレートやフラップ等に使用します。
材質亜鉛
防蝕亜鉛 プレートジンク PLASTIMO防蝕亜鉛 プレートジンクPLASTIMO
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
板のジンクに長円のビス穴が開いています。船底、トランサム等色々な場所に使用できます。
材質亜鉛
防蝕亜鉛 カラージンク PLASTIMO防蝕亜鉛 カラージンクPLASTIMO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。
材質亜鉛
防蝕亜鉛 ムアリングジンク PLASTIMO防蝕亜鉛 ムアリングジンクPLASTIMO
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。
材質亜鉛質量(kg)1.5
防蝕亜鉛 ハーフエッグジンク PLASTIMO防蝕亜鉛 ハーフエッグジンクPLASTIMO
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。
材質亜鉛
レスチューブ エクストリーム RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ エクストリームRESTUBE(レスチューブ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツセット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書質量(g)340サイズ(mm)150×80×40浮力(N)75
レスチューブ ビーチ RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ ビーチRESTUBE(レスチューブ)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
用途浮力5kgの海水浴や川遊び、シュノーケル、スタンドアップパドル等のレジャー用モデル。セット内容25mm幅ベルト、10.9g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ)マリンブルー質量(g)160サイズ(mm)150×60×40浮力(N)50
レスチューブ専用カートリッジ16g RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ専用カートリッジ16gRESTUBE(レスチューブ)
1,998税込2,198
1パック
6日以内出荷
用途レスチューブ専用カートリッジ 16g入数CO2カートリッジ 16g×2本入
Guestバッテリーチャージャー 2720A GuestGuestバッテリーチャージャー 2720AGuest
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)328×229×104質量(kg)3出力10A×2口ケーブル長(m)2本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2711A GuestGuestバッテリーチャージャー 2711AGuest
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)229×191×61質量(kg)2.1出力5A×2口ケーブル長(m)2本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2713A GuestGuestバッテリーチャージャー 2713AGuest
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)328×229×104質量(kg)3出力5A×3口ケーブル長(m)3本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2731A GuestGuestバッテリーチャージャー 2731AGuest
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.6出力10A×3口ケーブル長(m)3本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2720A GuestGuestバッテリーチャージャー 2720AGuest
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)328×229×104質量(kg)3出力10A×2口ケーブル長(m)2本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2707A GuestGuestバッテリーチャージャー 2707AGuest
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)229×191×61質量(kg)2出力4A×2口ケーブル長(m)2本×1.2入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2708A GuestGuestバッテリーチャージャー 2708AGuest
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)190×183×61質量(kg)1.4出力5A×1口ケーブル長(m)1.2入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2740A GuestGuestバッテリーチャージャー 2740AGuest
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。
寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.8出力10A×4口ケーブル長(m)4本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
オプテイマバッテリー ブルートップ OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー ブルートップOPTIMA BATTERIES
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
ボート、ヨットのエンジン始動、大きな電力を消費する装置類などマリーンには特に優れた性能を持つディープサイクルバッテリーが必要です。サイドスラスター駆動用電源など特殊で厳しい環境での使用には、高い耐湿度性と耐振動性を備えたオプティマのブルートップが最適です。オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジーにより急速充電が可能で、高湿下においても大型ディーゼルエンジンを確実に始動します。パワーの回復が早く、厳しい使用条件に耐え、長期にわたる酷使にもハイパワーを持続するオプティマブルートップは、クイックな起動でエンジンの痛みを防ぐとともに、燃費の節約と環境保護にも貢献します。スターター機能とディープサイクル特性を併せ持つオプティマブルートップは、クルーザーやヨットのバッテリーとして理想的なバッテリーと言えます。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリー。大ポールの横に小ポール(サブ端子)が付属しております。
区分ターミナル:R型端子端子サブ:無し
電動マリントイレ ジャブスコ電動マリントイレジャブスコ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
喫水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。排水マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対して作動可能です。
用途ベースは90度回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。質量(kg)15.4サイズ(cm)縦43×横35×高さ35ホース内径(Φmm)排水:25または同梱アダプターを使用して38、給水:19または同梱アダプターを取り外して16
電動マリントイレ 家庭用ボールサイズ ジャブスコ電動マリントイレ 家庭用ボールサイズジャブスコ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
喫水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。排水マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対して作動可能です。
用途ベースは90度回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。質量(kg)17.3サイズ(cm)縦47×横38×高さ37ホース内径(Φmm)排水:25または同梱アダプターを使用して38、給水:19または同梱アダプターを取り外して16
手動マリントイレ ジャブスコ手動マリントイレジャブスコ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。質量(kg)9.5サイズ(cm)縦41×横45.3×高さ33ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
手動マリントイレ 家庭用ボールサイズ ジャブスコ手動マリントイレ 家庭用ボールサイズジャブスコ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコ家庭用ボールのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。質量(kg)11.6サイズ(cm)縦48.5×横46×高さ34ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mm PLASTIMOトイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mmPLASTIMO
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容38mmΦエルボーバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm PLASTIMOトイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mmPLASTIMO
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
ベンデットループ 25mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)ベンデットループ 25mmΦ用FORESPAR(フォレスパー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mm PLASTIMOトイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mmPLASTIMO
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容25mmΦストレートバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
ベンデットループ 38mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)ベンデットループ 38mmΦ用FORESPAR(フォレスパー)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/38mm PLASTIMOトイレ金具 ストレートバルブセット 19/38mmPLASTIMO
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容38mmΦストレートバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
シーキング ウッドマンシーキングウッドマン
9,098税込10,008
1セット
5日以内出荷
*電極板にカルシウムを入れているので自然放電しにくく、再充電しても性能が落ちにくい。 *電動リールや魚探用のバッテリーに最適です。 *中身の電解液の管理が不要なメンテナンスフリータイプバッテリー *専用のオート充電器付き *野外の持ち運びに便利なショルダーバッグ付き
用途ライトフィッシングに最適モデルセット内容バッテリー・充電器・ショルダーバッグ寸法(mm)バッテリー:95Hx151Wx65D質量(g)バッテリー:2.3電圧(V)DC12/8電流値(A)
船舶艤装品