4ページ目: 船舶艤装品

1,343件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A 東洋物産(ESPADA)BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A東洋物産(ESPADA)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
インバーター COTEK(コーテック)インバーターCOTEK(コーテック)(1件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)規格UL458、FCC_Class_A仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワンタッチバッテリークリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(多機能)オーシャンライフ(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
メガヒューズホルダー 250A マリンテックメガヒューズホルダー 250Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
欠品中
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48定格電流(A)250ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
ワイヤレスリレー AC100V マリンテックワイヤレスリレー AC100Vマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可家電品・工業製品などの製品をリモコン化!家電品・船舶・自動車・その他用途にAC100-240V交流電源専用タイプパイロットランプ付きABS樹脂製学習機能付きリレー端子:6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型マリンテック
4,198税込4,618
1式
欠品中
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ表面取り付け用バックカバーは取り外し可RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています取り付け方法a.表面取り付けb.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mmc.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (M10 R端子)
サーキットブレーカー 防水型 80A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 80Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)80ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
メガヒューズホルダー ANL-150A マリンテックメガヒューズホルダー ANL-150Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!250Aまでのヒューズが使用可能!高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製型式MF-1寸法(mm)150×43×37備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式ボルト(mm)M8 (R端子)
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック
799税込879
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDランプ・スイッチ付き15Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
シガーソケットプラグケーブル マリンテックシガーソケットプラグケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)電流は約10A!12V 約12Wまでの機器に使用可出力はDCプラグへ赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
449税込494
1式
当日出荷
キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm5Aまでの負荷で使用可オスプラグケーブル長さ150cm
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
ドライバー イケダ商会ドライバーイケダ商会
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはステンレス製
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。長さ(mm)【握り部】130寸法(mm)【十字部】40×40関連資料(1.32MB) (1.23MB)
パワーリレー マリンテックパワーリレーマリンテック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様! 船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子:4mmネジ付き リレー端子:銅製8mmボルト付き リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
救命浮環用ロープ(ケース収納型) 関西マリーン救命浮環用ロープ(ケース収納型)関西マリーン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
聴音棒 ノーブランド聴音棒ノーブランド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮太さ(mm)棒:5寸法(mm)球体部:12.7
防水レセプタクル マリンテック防水レセプタクルマリンテック
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0
媒介金具(カップリング)用 ピン式(米ネジ用)レンチ 報商製作所媒介金具(カップリング)用 ピン式(米ネジ用)レンチ報商製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野式継手セット 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野式継手セット報商製作所
3,598税込3,958
1式
当日出荷から5日以内出荷
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:挟み込み接続式ONにすると赤く点灯AC100V-220Vで使用可キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250までケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~25Aまで)ケーブルAWG14・2.0SQ付き25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
サーキットブレーカー 防水型 30A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 30Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)30ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
ロッカースイッチカバー マリンテックロッカースイッチカバーマリンテック
99税込109
1式
6日以内出荷
シリコン製防水ロッカースイッチカバーです。ロッカースイッチ専用防水カバーです。
材質シリコン製形式RS-CC
G&Yuバッテリー G&YuG&YuバッテリーG&Yu
15,980税込17,578
1式
4日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売するメーカー。プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。液口栓はフラットタイプを採用。バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×172×225取手可動式
バッテリーメーター DC12~70V はくでんバッテリーメーター DC12~70Vはくでん
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)電圧測定範囲:DC7~DC70V測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ使用電圧に切替えご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
339税込373
1式
7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
船舶用ワイパー ノーブランド船舶用ワイパーノーブランド
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
ストレートタイプ
用途船舶およびボートに使用する製品です
GSユアサバッテリー GSユアサGSユアサバッテリーGSユアサ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
変換電源アダプター 12V用 マリンテック変換電源アダプター 12V用マリンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年
防水レセプタクル マリンテック防水レセプタクルマリンテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
防水タイプのプラグです。
防蝕アルミ アラノード ジンクエクセル防蝕アルミ アラノードジンクエクセル
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
LEDプッシュスイッチ(配線カプラー(5A用) マリンテックLEDプッシュスイッチ(配線カプラー(5A用)マリンテック
499税込549
1個
欠品中
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 半田付けなしで結線できます。 5A用専用となります。
媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ報商製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(105A用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
15,980税込17,578
1着
当日出荷から10日以内出荷
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)8.2サイズフリー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56
船舶艤装品