43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源分岐ケーブル マリンテックDC電源分岐ケーブルマリンテック
589税込648
1個
当日出荷
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq
外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様18AWG・0.75SQ以下
DC電源コネクターセット マリンテックDC電源コネクターセットマリンテック
389税込428
1式
当日出荷
2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品
材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下
DC電源接続ジョイント マリンテックDC電源接続ジョイントマリンテック
199税込219
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DC電源ケーブル接続用ジョイント 2本のDCケーブルを接続! DCケーブルプラグ同士の接続用
寸法(mm)4.2外径×内径(Φmm)5.5×2.1
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に適合品番RES-4024-AAA-5関連資料(0.5MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番RED-2012-A2関連資料(0.56MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2512H-AAA-1関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2024H-AAA-1関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2012H-AAA-1関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2関連資料(0.99MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に適合品番RES-2512-AAA-4関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番RED-2012H-2関連資料(0.37MB)
AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン) ナショナルマリンAQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン)ナショナルマリン
51,980税込57,178特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。 潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。 単純な機構で操作が簡単です。 小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。 25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。 海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ 工進船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ工進
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ工進
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに材質本体ADC回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択) マリンテック充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)マリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
Type-C充電式カメラで配線不要! AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に! ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き ・1~4分割可能な9インチカラーモニター ・モニターは4カメラ同時表示可能 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能) ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影) ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安) ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能) ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製 ・モニター表示言語は日本語選択可 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能) ・電源DC12/24V共用 ・1年保証 ・2026年モデル
セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
防水型カメラ 単品 マリンテック防水型カメラ 単品マリンテック
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ防水等級IP69Kカメラは正像・鏡像切替可能野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正室内・室外で使用可能サビに強いステンレス製金具付き赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可
質量(g)253寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50解像度7209601080P HD25/30Fps視野角120°動作温度(℃)-20~70LED使用数(個)18(0.01Lux)動作電圧(V)DC12
5インチモニターカメラセット マリンテック5インチモニターカメラセットマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
本体はオール樹脂製サイドビューモニターとして高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター省電力約4W!長時間の連続使用でも安心画面が小さくても高画質映像小型コンパクト・取り付け場所を選ばないメニューは3つのボタンでプッシュ式操作モニターは最大2カメラ同時表示可能カメラは正像・鏡像切替可能防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属電源DC12-32V共用赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可標準型カメラ(EC-20)付き防水型カメラ(ECW-21)も接続可能カメラは追加設置可(最大2個まで)2025年モデル
付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD
船用ドレンプラグD形(M24) 関西マリーン船用ドレンプラグD形(M24)関西マリーン
5,698税込6,268
1セット
4日以内出荷
素材:座:鋼、プラグ:黄銅重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)
用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に適合品番REL-4024L-AAA-3関連資料(0.72MB)
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RENS-7524-AAA-1関連資料(0.39MB)
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RES-7524-AAA-1関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2012-AAA-0(100回転)関連資料(0.56MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に適合品番RES-4024L-AAA-5関連資料(0.42MB)
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RES-2012H-AAA-0関連資料(0.53MB)
船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番REN-7524-AAA-1関連資料(0.58MB)
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番REL-7524-AAA-1関連資料(0.55MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番REL-5524LB-AAC-2関連資料(0.59MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に適合品番REL-4024-AAA-3関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番REL-2512-AAA-2関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ マグローラー  MR-4024-AAA-4 部品 工進船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に適合品番MR-4024-AAA-4関連資料(0.88MB)
船舶用ウインチ マグローラー  MR-360-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番MR-2512-AAA-4関連資料(1.06MB)
船舶用ウインチ ローラー  MR-360-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ローラー MR-360-AAA-0 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番MR-360-AAA-0関連資料(0.25MB)
船舶用ウインチ ローラー  MR-240-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ローラー MR-240-AAA-0 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ローラー MR-240-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番MR-240-AAA-0関連資料(0.29MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番MR-120-AAA-0関連資料(0.3MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品工進
309税込340
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番MR-25-AAA-0関連資料(0.19MB)
トラクションウィンチ 40 HARKEN(ハーケン)トラクションウィンチ 40HARKEN(ハーケン)
519,800税込571,780
1個
9日以内出荷
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(ダブルスピード)
質量(kg)7寸法(mm)ロープ:8-12最大荷重(kN)定格:5
トラクションウィンチ 20 HARKEN(ハーケン)トラクションウィンチ 20HARKEN(ハーケン)
409,800税込450,780
1個
9日以内出荷
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)
最大荷重(kN)定格:2寸法(mm)ロープ:6-12質量(kg)4
船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ工進
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体ADC電圧(V)DC-12
船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W)工進
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に電圧(V)DC-24定格時間(時間)1h/43A材質本体ADC電流(A)43モーター出力(W)750定格時間1h/43A
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)工進
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC
漁業機械/漁労機器