充電式磁気ボール盤 :「M&M 電動工具」の検索結果
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)
バッテリー電圧(V)DC36
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
位置調整範囲(mm)10(前後左右)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。