絞り込み
ブランド
  • Delkin
  • LPL(12)
  • king(撮影・写真用品)(5)
  • HAMILeX(ハミレックス)(3)
  • JTT(3)
  • ナイキ(2)
  • Canon(2)
  • エツミ(2)
  • IFOOTAGE(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ノガ(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • ビクセン(1)
  • ハクバ写真産業(1)
  • ケニス(1)
  • SEAGULL-INN(1)
  • トライメイト(1)
  • PICTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fat Gecko 2点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-SCTN DelkinFat Gecko 2点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-SCTNDelkin
14,980税込16,478
1台
当日出荷
デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能質量(g)550最大積載量(kg)3.6耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197RoHS指令(10物質対応)対応
Fat Gecko GoProステルスマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-SLTH-GP DelkinFat Gecko GoProステルスマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-SLTH-GPDelkin
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)質量(g)230最大積載量(kg)1.8耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90RoHS指令(10物質対応)対応
Fat Gecko ゲーターマウント クランプ式カメラマウント DDFG-GATOR DelkinFat Gecko ゲーターマウント クランプ式カメラマウント DDFG-GATORDelkin
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
クランプ式カメラマウントは 比較的小型のデジタルカメラやビデオカメラ用クランプ式カメラマウントです。クランプ部分は万力と同じ構造で固定したい部分を挟み込んだ後、ノブを回して締め上げていきます。 対象物との接触部にはラバーが施されており、締め付けの緩みを防ぎ、また対象物へのキズなどのダメージを最小限に防ぎます。 机、柱、パイプなどカメラを固定する対象物を選びません。 また短い時間で固定、およびカメラアングルの調整を行うことができます。最大1.3kgのカメラまで搭載可能、更に角調節可能なユニバーサルボールジョイントなどによりどの方向にもカメラを固定することができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能、差込口用ラバー(両側)材質本体:ABS樹脂、ジョイント:金属製 頑丈で耐久性に富んだカメラ目ウント質量(g)370最大積載量(kg)1.3シャフト長さ(mm)84(ジョイント中心からマウントまで)寸法(高さH×幅W)(mm)185(垂直にした状態)×145RoHS指令(10物質対応)対応
Fat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINI DelkinFat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINIDelkin
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能質量(g)370最大積載量(kg)1.8耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114RoHS指令(10物質対応)対応

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

カメラアーム/スタンド