ブレーキワイヤー :「自転車部品」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2.05(2)
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
ブラック セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm) アズワン品番64-9568-10
1セット
1,798 税込1,978
欠品中

錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルとアウターケーシング MTB1台分のケーブルセットです。
アズワン品番64-9568-13
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
1セット
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
ブラック 寸法(mm)1000 ホース長さ(mm)1000
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
619 税込681
5日以内出荷

1本
619 税込681
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品アウターキャップ、インナーエンドキャップ ケーブルPTFEコーティング Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本) ケーシングSLR Φ5mm×1400mm(1本)、Φ5mm×800mm(1本)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

SHIMANO(シマノ)123ワイヤー 1520mm
ブラック
1本
619 税込681
7日以内出荷

コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)BT-E8016 バッテリー
バイクの重心を低く保つコンパクトなデザイン クイックチャージ:50%充電 2.5時間※、フル充電 6時間※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8016、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004 スタンダード 質量(g)3.2(平均) シリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ 定格電圧(V)36 充電可能回数1000(60%以上) 公称容量(Ah)17.5(630Wh)
1本
93,980 税込103,378
9日以内出荷

適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2 質量(g)50(平均) シリーズULTEGRA R8050 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150 質量(g)52(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷

『ケーブル(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります