ブレーキワイヤー :「アウターケーブル」の検索結果
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
0.65(1)
0.78(1)
0.85(1)
1.55(1)
1.65(1)
1.9(1)
1.95(1)
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
MTB車適合のブレーキワイヤーセット。アウターケーブル:Φ5×250・600mm、インナーワイヤー:Φ1.6×1400mm
材質アウターケーブル:鉄(PVCコーティング) 、インナーワイヤー:鉄
色ブラック
質量(g)70
サイズ(mm)アウターケーブル:Φ5×250・600、インナーワイヤー:Φ1.6×1400
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
自転車ブレーキ関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。