絞り込み
ブランド

ST-TX800 レバー 左右セット
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)当日出荷から8日以内出荷スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装色ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
ST-R7120-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX820-R 12スピード デュアルコントロールレバー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX820-LA ドロッパーポストレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計・ライディングに集中できる一体感のあるクリーンなコックピットドロッパーポストの操作を統合10 mmのケーブルストローク色シリーズカラー速度アジャスタブルシートポスト用ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-R9250-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R9250-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー。・CFRPレバー CFRPブラケット CFRP:炭素繊維強化プラスチック色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-RX600-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R7025-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-RX810-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX810-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-RX815-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-L 2スピード速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-RX600-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-R9270-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。サテライトシフターに対応。・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・最先端素材。カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア。・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)。・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズ。E-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能。リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8050-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-L デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-RX815-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R7020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7020-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
ST-R9250-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R9250-L デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー。・CFRPレバー CFRPブラケット CFRP:炭素繊維強化プラスチック色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R9270-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-L デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー。・CFRPレバー CFRPブラケット CFRP:炭素繊維強化プラスチック色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-R7025-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
ST-R7020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7020-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR7000SET 1800 / 2100 600 / 600 / 300 ブラック。・素早く直感的なリア変速操作。内装シフティングユニットの設計を見直し。調整範囲の広いリーチアジャスト機構。インナーシフトケーブルへ簡単にアクセス。スクリュータイプリーチアジャスト 15 mm。・信頼性の高いパフォーマンスをレースのコンディションで確保。・FD-R7000との組み合わせで軽いフロントシフティングを実現長さ(mm)アウターケーシング:600 / 600 / 300色ブラック、アウターケーシング:ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800/2100
BL-RX600 油圧ディスクブレーキ デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本9日以内出荷様々な地形へ対応したコントロール性の向上 グラベルライドに適したレバー形状とブラケットのエルゴノミクス 滑りにくいブレーキレバー形状 最上位機種と同等の軽いタッチのシフティング操作適合ブレーキホース:SM-BH90-JK-SSR色シリーズカラー直径(Φmm)23.8~24.2質量(g)平均227シリーズGRX 11-speedブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9120 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均97シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9120 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均97シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ 軽量 マグネシウムマスターシリンダー 26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して) 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ 軽量 マグネシウムマスターシリンダー 26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して) 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
自転車部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら