H-5235TR PHANTOM WET
天候不安定な状況下でも活躍するオールラウンダータイヤ。他モデルよりも高く設定されたノブは泥ハケを考慮した配置間隔との組み合わせにより、濡れた路面や、ルーズな状態でも自信を持ってコーナリングできます。状況に応じてPHANTOM WETをフロントに、PHANTOM DRYをリアに組み合わせる事でコントロール性/ドライブ感を調整する事も可能。様々な路面が入り混じるトレイルライドにも適したタイヤです。
- 用途
- クロスカントリー向けTLR(チューブレスレディ)タイヤ
- 内容量
- 1本
注意
※チューブレスレディタイヤのセットアップの際にシーラントが必要になります。取付にご不安な方はお近くの自転車店にお持ち込みください。自転車部品 の新着商品
カテゴリ