H-5233TR PHANTOM SPEED
欧州のXCレースシーンで多く見られるハイスピードレースに焦点を当てて開発されたモデル。XCレーシングタイヤで最速を求めた回答がPHANTOM SPEEDです。その小さな低い中央のノブが驚異の転がり性を実現すると同時に、相反するグリップ感も良好次のコーナーを恐れる必要ありません。良コンディション下のレースでさらに一歩ライバルに差をつけ、勝利を引き寄せる勝負タイヤです。
- 用途
- クロスカントリー向けTLR(チューブレスレディ)タイヤ
- 内容量
- 1本
注意
※チューブレスレディタイヤのセットアップの際にシーラントが必要になります。取付にご不安な方はお近くの自転車店にお持ち込みください。自転車部品 の新着商品
カテゴリ