絞り込み
ブレーキ種類
ブランド

ガイドパイプフレキシブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から5日以内出荷ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
ガイドパイプ90°
ALLIGATOR(アリゲーター)(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から5日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
ケーシングクリップ アウターケーブルバンド 3個セット
DIA-COMPE¥1,598税込¥1,7581組5日以内出荷から6日以内出荷クロモリフレームから、アルミフレームまで対応可能なアウターバンドが発売!。ステンレス製アウターバンド
Vブレーキパーツ
サギサカ(SAGISAKA)¥649税込¥7141セット(1個×1個)5日以内出荷Vブレーキ交換用パーツの前後セットです。【セット内容】。リードパイプ:135度/1本(前用)・90度/1本(後用)。ブーツ:約45mm/2本。袋パッケージです。リードパイプ角度はフレームにより異なります。ご購入前にご確認ください。用途Vブレーキ交換用パーツの前後セット商品タイプ前後セット
ガイドパイプ135°
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥399税込¥4391本4日以内出荷から10日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
Vブレーキ小物セット
FOGLIA¥679税込¥7471セット7日以内出荷Vタイプブレーキのガイドパイプ、ラバーブーツセット用途自転車用Vブレーキ交換パーツセット内容ガイドパイプ90°、135°、ラバーブーツ×2本
Vブレーキパーツ インナリードユニット&ブーツ
CAPTAIN STAG¥669税込¥7361個4日以内出荷Vブレーキのメンテナンスパーツです。材質インナーリードユニット:ステンレス、ブーツ:合成ゴムサイズインナーユニット:90°・130°、ブーツ:45mm質量(g)15ブレーキ種類Vブレーキ
Vブレーキ用90°135°リードセット
WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷Vブレーキ用の補修パーツ内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個角度(°)90/135ブレーキ種類Vブレーキ
E-box VブレーキP前後SET
サギサカ(SAGISAKA)¥31,980税込¥35,1781箱(50セット)5日以内出荷Vブレーキ交換用パーツの前後セットです。リードパイプ角度はフレームにより異なります。ご購入前にご確認ください。用途【まとめ買い】Vブレーキ交換用パーツ前後セット(50セット)
『ブレーキ/ブレーキシュー』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車用ブレーキ
- ブレーキシュー/ブレーキパッド
- ガイドパイプ・リードパイプ
- その他自転車ブレーキ