水槽用LEDライトゼンスイ4日以内出荷から5日以内出荷
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水電源AC100V(50/60Hz)色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
水槽用LEDライトゼンスイ当日出荷
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
水槽用照明 LEDライトゼンスイ6日以内出荷
高効率なLED素子を使用し、1Wあたりの明るさを追求&省エネ効果。照射角度120度&光の量をムラなく放ち、隅々まで明るく照射。水槽サイズに幅広く対応のオリジナルスライド式リフトアップ。ガラス厚は関係なく、枠付水槽、フレームレス水槽に設置可能。アルミ製アーチ型軽量ボディーのヒートシンク設計でLED素子の劣化を抑制。明るさ長持ち長寿命の約40000時間(LED素子のみ)。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。仕様ON/OFFスイッチ付付属品LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター材質アルミニウム電源AC100V(50/60Hz)LED寿命(時間)約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)
『養殖資材/機器』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーストーンいぶきエアストーン税込¥6,598¥5,998