水温調節器 :「エアコン 塩害」の検索結果
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2
電流(A)15-45
電圧(V)DC24
ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172
ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。