絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • NTスイベル(91)
  • kizakura(キザクラ)(11)
  • ヨーヅリ(10)
  • 三宅商店(10)
  • 山田実業(7)
  • 太陽産業(7)
  • ダイイチ(4)
  • Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(4)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(3)
  • クレイジーオーシャン(3)
  • 愛和産業(1)
  • トップウォーター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目吊り 浅野金属工業目吊り浅野金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
オートシャックル Ⅳ型 浅野金属工業オートシャックル Ⅳ型浅野金属工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
氷ハッカー 浅野金属工業氷ハッカー浅野金属工業
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入)浅野金属工業
36,980税込40,678
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
AKフックG型 浅野金属工業AKフックG型浅野金属工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
氷割り 浅野金属工業氷割り浅野金属工業
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
底引金具 浅野金属工業底引金具浅野金属工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質特殊ステンレス
ステンレス製玉枠SP型 三角型 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 三角型浅野金属工業
29,980税込32,978
1セット(5個)
16日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入)浅野金属工業
34,980税込38,478
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 丸型 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 丸型浅野金属工業
29,980税込32,978
1セット(5個)
16日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)浅野金属工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 三角型 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 三角型浅野金属工業
8,998税込9,898
1セット(5個)
9日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入)浅野金属工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 丸型 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 丸型浅野金属工業
8,998税込9,898
1セット(5個)
9日以内出荷
材質SUS304
強力ダルマブロック PB型 1車 150mm 浅野金属工業強力ダルマブロック PB型 1車 150mm浅野金属工業
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
ホタテスバル(スイベル付) 浅野金属工業ホタテスバル(スイベル付)浅野金属工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
材質本体=SUS304、ツメスイベル=SCS13
パースカップリング 浅野金属工業パースカップリング浅野金属工業
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304寸法(mm)11質量(g)420使用荷重(t)1.86長さL(mm)111
チョーカーフック-R 浅野金属工業チョーカーフック-R浅野金属工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅寸法(mm)65質量(kg)6使用荷重(t)3.4長さL(mm)238六角レンチ径(Φmm)4

漁網/漁具』には他にこんなカテゴリがあります

漁労用金具