漁業用ロープ/撚糸 :「たも網」の検索結果
「太さ(mm)」から絞り込む
5(4)
6(4)
7(5)
8(4)
9(4)
10(4)
12(4)
14(3)
16(3)
18(3)
太さ(mm)をもっと見る
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.234
太さ(mm)0.234
号数2号
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.284
太さ(mm)0.284
号数3号
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)
色グレー/白
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/青線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)
色ライトグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/黄線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
漁網/漁具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。