SIAA認証のデジタル集音器です。
あなたの『聞こえる』をサポートする集音器です。
日常生活や、会話に必要な音声のみを増幅させ、必要とされない雑音にはフィルターをかけて軽減し、クリアな聞こえを提供します。
付属品充電ケース、USBケーブル、イヤーチップ(S×2、M×2、L×2)、クリーニングブラシ×1
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)幅39.1×奥行68.2×高さ28.8
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。
電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。
マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。
電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。
嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書
材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン
質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)
タイプ左耳用
外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15
音圧115dB
電池寿命1日16時間使用で8~9日
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
『補聴器・集音器』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 補聴器・集音器
- 補聴器ケア用品
リハビリ・生活補助 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。