本体 補聴器・集音器 :「集音器」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネックス集音器効聴
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g)約30 電源単4乾電池×1コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15.5×115 松吉医科器械コード24-5604-00
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型) 入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz)20-20K 防塵防水性能IP54相当 通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲2.4GHz 通信距離(m)約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC AAC 登録範囲登録可能端末数:最大4台 対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サイエルインターナショナル充電式両耳集音器 ハッキリさん
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。 充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能) 満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。 左右それぞれ音量6段階調節可能です。 掃除セットもついており、お手入れ簡単です。 ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。 本体寸法(mm)約24×22×24 外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28 連続使用時間(時間)約10 最大出力音圧レベル 117db(±3dB) 充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ) 充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時) 応答周波数(Hz)400~4500 バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300 入力ノイズ35dB以下 音響パワーレベル(dB)利得:22(±5)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ
左右両耳対応、音量切替スイッチ付き。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン シルバー×ブラック 本体質量(g)約12.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×28 電池寿命(時間)約23 (音量により異なる) 使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω)120 音量(dB)120(最大出力)
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース 材質ABS樹脂 寸法(mm)約17×37×13(コード含まず) 質量(g)約6(電池含む) 電源1.5V(ボタン電池×1個) 使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44 周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000 利得(dB)最大音響:40
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン ブラック×シルバー 本体質量(g)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×30 電池寿命(時間)約16 (音量により異なる) 使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω)120 音量(dB)120(最大出力)
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

聴きたい音を、しっかりと。 ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始! スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能! 操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス! 見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン! 5段階の集音レベル! タッチ操作でカンタン調整! ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出 ホワイト BluetoothVer5.0+EDR
1個
26,880 税込29,568
当日出荷

スマイルキッズ耳かけ集音器Ⅳ
耳にフィットして聞き取りにくい音をキャッチ。 耳かけ式なので、落ちにくい、取れにくい。 装着して、スイッチをONするだけの簡単操作。 イヤホンキャップ3個入り(S、M、Lサイズ各1個) 左右両耳対応。 電池寿命:ボリュームを中にして連続使用で約120時間(国内メーカー製アルカリボタン電池使用時)
用途耳かけ式のコンパクトな集音器。 材質(本体)ABS樹脂・(イヤホンキャップ)シリコーン 質量(g)個装:約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約95×200×18
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

着けてないみたいな重さを感じない首掛け集音器!。高音質でとても聴き取りやすい。
サイズ【首回り】フリー 質量(g)36 周波数300Hz~4000Hz 連続使用時間(時間)40※環境により異なる バッテリー3.7V 160mAh 保証期間半年間 本体寸法(cm)16.5×12.5×2.1
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

聴きたい音を、しっかりと。 ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始! スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能! 操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス! 見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン! 5段階の集音レベル! タッチ操作でカンタン調整! ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出 ブラック BluetoothVer5.0+EDR
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)小型集音器
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、掃除ブラシ、掃除棒、巾着袋 材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン ブラウン 本体質量(g)約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×25×12 電池寿命(時間)約100(音量により異なる) 使用電池PR41(A312)ボタン電池×1個 (別売) インピーダンス(Ω)150Ω 音量(dB)120db(最大出力)
1個
1,288 税込1,417
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耳かけ集音器
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)巾着袋 材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン ブラウン 本体質量(g)約6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×10×15 コード長さ(mm)約40 電池寿命(時間)約35 (音量により異なる) 使用電池LR44(AG13)ボタン電池×1個 (別売) インピーダンス(Ω)150Ω 音量(dB)120(最大出力)
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

CCHサウンド軟骨伝導集音器
付属品本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス 薄藤 質量(g)18(本体) 電源バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間 サイズ(mm)幅18×奥行23×高さ70
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

CCHサウンド軟骨伝導集音器
音が出る穴がないので、耳垢が溜まりにくく清潔。外耳道内に挿入しないので、外耳道炎・外耳道真菌症の心配がありません。耳穴は開放させているので、耳が詰まった感じがする不快感がありません。
用途世界初の軟骨骨伝導集音器 付属品本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス 松葉 質量(g)18(本体) 電源バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間 サイズ(mm)幅18×奥行23×高さ70
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

くりかえし使える充電式なので、電池交換不要(連続15時間使用可能)。重さわずか6g!軽量なので疲れにくい。人の声が聴き取りやすい高音質。左右両耳に対応
電源充電台/DC5V 本体/ニッケル水素充電池 1.2V 40mAh 本体質量(g)約6(イヤーパッド除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×39×43 連続使用時間(時間)約15※満充電時 入力端子microUSB端子 アズワン品番64-5278-48 音量調節音量調整3段階
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スタイリッシュ&ファッショナブル。スタイリッシュなデザインで集音器を装着していることを感じさせません。クリアな音声。ノイズキャンセリング機能を搭載し、必要な音がクリアに聴こえます。左右独立音量調整。左右、それぞれで音量調整が可能です。専門店でのチューニングや調整は不要。手軽な使用感。充電ケースから外せばすぐに使え、使い終わったら。充電ケースに戻すだけで自動的に充電されます。超軽量で耳にフィットするデザインです。
その他【HFA OSPA90】<110db SPL【INPUT】DC5V、1A、【最大OSPL90】<116db SPL 質量(g)【充電ケース】26 電源リチウム電池 本体寸法(mm)19×15.5×34 本体質量(g)4 ケース寸法(mm)【充電ケース】83.5×34.2×31.5 連続使用時間【充電ケース】本体に3~4回【本体】15~17時間 充電時間充電ケース/3時間、本体/1~2時間 周波数範囲F1 ≦イコール250Hz、F2 ≧イコール5000Hz 電流(mA)≦5 保証期間1年 歪率(%)【全高調】≦ 5 アズワン品番60-0414-99 入力ノイズ<32d パワーゲイン(dB)【最大音量】<40【平均音量】<35
1個
19,798 税込21,778
4日以内出荷

「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース
付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42 外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8 電源(V)DC5 (USB-C給電) 感度-38dB 対応マイク指向特性:無指向性 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh) 充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時) 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 取扱説明書(5.45MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難いと感じるようになったらお試しください。 軽量コンパクトな耳掛け式で、装着が目立ちにくい肌色です。 充電式だから就寝中に充電し、連続使用8~10時間仕様できます。 左右兼用、男女兼用、耳穴にあわせて使える大中小のイヤーキャップ付きでどなたでもピッタリの使用感です。
仕様●寸法:奥行1×幅3.8×高さ4.4cm(本体のみ)●質量:約6.5g●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム●満充電時間:約4~5時間●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)●▼掃除用ブラシ●▼充電スタンド●▼専用アダプター●▼USBケーブル●▼取扱説明書 アズワン品番68-0509-85
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

伝音難聴と混合性難聴に効果を発揮 雑音の少ない集音器と米軍でも使われている骨伝導の良いところを合わせました。 指先ひとつで簡単に操作ができます。
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。
用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活 セット内容本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書 材質ABS、シリコンラバー 質量(g)4 電圧(V)1.2 連続使用時間(時間)約8~12時間(使用方法によって異なる) 電池ニッケル水素電池 電流(mA)2.5(±0.3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×1.5×1.2 音圧レベル(dB)最大≦120dB 充電時間(時間)約4~6 応答周波数(Hz)300~3500 利得(dB)最大30(±5)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

イヤホンのように耳に差し込むだけでよく聞こえる電池式集音器です。 話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難い方にピッタリです。 わずか3.2gと軽量で、連続使用時間は電池式約40時間と長く使えます。 肌に馴染み目立ちにくいベージュカラーで、男女ともに使いやすい。 左右どちらの耳でもご使用いただけます。
仕様●寸法:奥行2.3×幅1.4×高さ1.9cm(本体+イヤーキャップ中サイズを含む)●質量:約3.2g(本体+イヤーキャップ中サイズ+電池)●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム、電池/アルカリボタン電池LR41●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)×各1●▼掃除用ブラシ●▼電池(動作確認用)×2●▼専用ケース●▼取扱説明書 アズワン品番68-0509-84
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き
仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4 セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター 材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FREABA 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 動画あり
ネックバンド方式としては高出力、高機能!オートフォーカス、ノイズキャンセル、スマホで調整。押しボタンで音量調節方式、充電電池採用で電池交換不要。日本製 freecle社の精密デジタル技術、超小型でしかも高機能。生活音を特に聴きやすくする360°集音、コミュニケーションフォーカス、アクティブノイズキャンセラー機能切替可能。スマホで耳の周波数特性(オージオグラム)を測定し、自動適正フィッティングを行う。左右ツインマイク指向性有(聴きたい話者の特定)。充電電池採用で電池交換が不要(リチウムイオン充電電池内蔵)、約1.5時間充電で約10時間使用可、電池残量低下LED表示。最大音響利得は40dBと大出力。Bluetoothでスマホ接続、音楽、電話を楽しめる
セット内容本体、イヤチップ×4[シングルフランジ(S,M)/ダブルフランジ/低反発ウレタン]、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書、使用上の注意、保証書 材質本体:ナイロン6、イアチップ:シリコン 寸法(mm)本体(左右受信部):37×26×35 ブラック 質量(g)36 適合範囲聴こえにくい方(音量15段階調整可能)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

おしゃれな小型形状で驚きの聞こえを実現。聞きたい会話をクリアな音質でキャッチ。超小型、本体約4gの軽量ボディ。安心の日本製。耳元マイクで衣擦れ音や嫌なピーピー音を抑えます
付属品一体型イヤホンコード、ポーチ、耳せん(S、M、L)、空気電池PR41(お試し用) 材質集音器本体:ABS樹脂 一体型イヤホンコード:PVC、ABS樹脂 耳せん:シリコン 質量(g)本体:約4 電源空気電池PR41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:3.6×1.3×1
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サイエルインターナショナル片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できる充電式片耳集音器。イヤホンのようみ耳に装着するだけで聞こえをサポートしてくれます。本体カラーはベージュで、装着が目立たないデザインです。充電時間6~10時間、満充電で15~22時間連続使用可能なので、電源切れを気にせず外出時も安心してご使用いただけます。
その他【ピーク値】128±3db セット内容本体、収納ケース、ACアダプター、掃除用ブラシ、イヤーピース(大中小各1) 材質ABS樹脂、シリコン 形状カナル型 質量(g)【本体】4【充電ケース】16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】45×50×28 連続使用時間15~22時間 充電時間6~10時間 歪率(%)【全高調波】<7%+3 アズワン品番69-8266-96 入力ノイズ29±3db 音響パワーレベル(dB)28±5db 音量調節ダイヤル式5段階
1台
4,088 税込4,497
8日以内出荷

サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6~8時間の使用が可能(集音器モード)。
セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂、シリコン 形状カナル型 質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28 連続使用時間6~8時間(集音器モード) 充電時間2時間 周波数範囲300~5000Hz 音圧レベル(dB)≦112±3 アズワン品番69-8266-97 入力ノイズ27db以下 Bluetoothversion5.3 音響パワーレベル(dB)≦48db 音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)
1組
7,648 税込8,413
8日以内出荷

面倒な電池交換が必要ない充電式集音器。年をとれば、誰でも耳は遠くなります。でも、高い補聴器はちょっと…と言う方、補聴器の入門編!超軽量集音器です。大きく聞こえて快適・安心!。充電式なので、電池は不要!。肌色なので肌に馴染み、目立ちにくい。イヤホン感覚で手軽にご使用いただけます。音量は、つまみを回すだけの簡単設定!。両耳に装着可能。
セット内容本体、充電スタンド、USB充電ケーブル×1本、シリコンイヤーピース×6種、クリーニングブラシ、取扱説明書兼保証書 電源USB充電式 幅(cm)4 質量(g/個)8 アズワン品番68-6746-08 素材本体/ABS樹脂、先端ゴム/シリコン 連続動作時間8~10時間(使用環境により異なります)
1セット(2個組)
6,978 税込7,676
10日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

左右それぞれで音量調節ができるから聞きやすい。スイッチを押して5段階の音量調節が可能。音量を1段階上げるたびにアラーム音でお知らせします。軽量約4g(片耳)。面倒な電池交換は必要なし!!。充電式で最大約8時間使用可能。付属の専用充電ケースへ戻すと自動的に充電。ケースの電池残量がわかる表示付き。Bluetooth機能付き:お手持ちのスマートフォン等と繋いで通話や音楽も楽しめます。1年間保証書付き
セット内容集音器×2(右耳・左耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(左右3サイズ)、ACアダプター、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、イヤーピース部:シリコン ベージュ 質量(g)本体:4、ケース:32 入力【充電ケース】DC5V/2A 寸法(cm)本体:2.4×1.5×2.65、ケース:6.7×3.2×2.8 周波数範囲(Hz)300~5000 充電時間約2時間 電池【充電ケース】300mAh(集音器へ約3回充電可能) 連続使用可能時間約6~8時間(集音器モード) 音圧レベル(dB)≦112dB±3dB バッテリー容量(mAh)【集音器】40 ノイズレベル【入力】27dB以下 利得(dB)(最大音響)≦46dB BluetoothVer5.3
1セット(2個)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

会話が聞きづらいときにさっと取り出して耳に当てるだけ。「高温/低温」と音量それぞれの調節ができ、周囲の雑音も軽減。耳にフィットするイヤホンで会話も快適です。コンパクトなサイズで、持ち運びにも便利。外出先でも使いやすいストラップ付です。
用途助聴器・集音器として 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約40(電池含まず) サイズ(cm)約幅3.9×高さ12.3×奥行2.1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

会話がはずむ、おでかけ集音器 耳あな型デジタル集音器 VR-L50 「OTOMS フェミミ VR-L50」は、小さな音も最大80倍まで増幅する性能を持ち、コンパクトでおでかけにピッタリな集音器です。 マスク越しやアクリル板越しの会話でもお相手の声がしっかり聞こえ、小型で目立たず、眼鏡やマスクをしていても快適な使い心地で、会話を楽しめます。まさに「会話がはずむ、おでかけ集音器」なのです。 主な特長 しっかり聞こえる高性能 小さな音も最大80倍※1に増幅する高性能。デジタル技術でハウリングや雑音を低減。しっかり聞こえる高性能です。 小型で目立たず快適な使い心地 シックなベージュのカラーリングで耳にすっぽりと入る小さな形状ですので、目立たず自然な耳元を演出します。また 眼鏡やマスクと一緒に使っても気になることはありません。 長持ち電池寿命 徹底的に消費電力を低減する設計を施し、連続使用時間 約165時間※2を達成しました。
付属品イヤーチップ(S、M、L)お試し用電池、収納ケース、お掃除ブラシ、耳あかガードキット、スターターガイド、注意紙、取扱い説明書、保証書 電源空気電池PR41(312)1.4V 本体質量(g)1(電池除く) 連続使用時間(時間)約165 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.7×10.8×13.6(イヤーチップ含む、突起部除く) 機能雑音抑制、ハウリング制御 マイクロフォン部MEMSマイク 消費電流(mA)約1 音圧レベル(dB)最大出力:114SPL 利得(dB)最大音響:38 イヤホン形状BA型ドライバー
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

・聞きたい音を思い通りに。遠隔マイク付き集音器。・便利な遠隔マイク!遠隔マイクは半径20mの音を集音し耳に届けます!テレビの音を直接聞いたり、話し相手の胸元に装着もできます!。・だれでもカンタン操作:スマホ・WiFi・電池交換全て不要!本体だけで操作完結!店舗や医療機関での設定不要!。・あなた専用の音に:右耳・左耳それぞれで音量設定可能!音量だけでなく、周波数も変えられる高機能搭載!。・有線イヤホンで無くさない:あえて有線イヤホンを採用。片耳だけ紛失して買いなおす・探す、そんなもったいないを無くします!。・防犯・見守りにも:寝ている赤ちゃんのそばや、子供部屋で遊ぶお子様の様子をキッチンで聞いたり。一方的に様子を確認するときに便利です!
セット内容集音器本体、遠隔マイク、専用イヤホン、AUXケーブル、RCAケーブル、充電ケーブル、イヤーピース4種類(S・M・L・カット)、首掛けストラップ 材質PC(ポリカーボネイト)、メタル ネイビー 質量(g)遠隔マイク:21 サイズ(cm)幅3.5×奥行0.9×高さ5.98 電源バッテリー 本体質量(g)23
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

『補聴器・集音器』には他にこんなカテゴリがあります