丸ノコ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです
●出力1100Wで力強い切れ味です
●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています
●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です
●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです
●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190取扱説明書(1.28MB)