4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
190(3)
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベースアルミ 取付穴径(mm)20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 材質(ベース)鉄板 仕様・用途集じん機接続可
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)深切電子集じん丸のこ
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg)2.4 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm)20
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります