電動丸ノコ :「電動丸のこ 刃」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])5000
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
仕様・用途ライトつき
取付穴径(Φmm)20
材質(ベース)アルミ
ノコ刃直径(mm)165
関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
材質(ベース)鉄板
仕様・用途集じん機接続可
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。