2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
190(1)
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242 質量(kg)2.8
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(15°時)25 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)64 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 鋸身厚(mm)1.4 対応刃先厚さ(mm)2.0 付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10 質量(kg)4.4 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります