「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
安全ブレーキモーター付、軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース。
傾斜切断も可能!最大傾斜45°!
T型定規で一定幅にまっすぐ切断!
用途木材の切り落としに、合板等の切断に、日曜大工に
ノコ刃外径(Φmm)約165
ノコ刃内径(Φmm)約20
回転数(min-1[r.p.m])4500
切込深さ(mm)(45°時)39
切込深さ(mm)(90°時)56
定格電圧(V)100
定格電流(A)9
定格消費電力(W)850
コード長さ(m)約2
質量(kg)約3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×225×240
刃数(p)丸鋸刃/52
仕様二重絶縁構造
付属品チップソー165mm、T型定規、チップソー交換用六角棒レンチ、集じん用ジョイントアダプター
定格時間(分)30
周波数(Hz)50/60
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。