電動丸ノコ :「のこ刃」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.2 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 取扱説明書(1.28MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
ノコ刃外径190mm 切込深さ68mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.4 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×220×244(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さ ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分] 取扱説明書(1.28MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ AW600D
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm LEDライト付 直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定 微調整可能なスミ線指示板採用 ダブルソフトグリップ採用 クイックな操作の深さ調整ノブ採用 2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 長さ(mm)297 質量(kg)3.2 電流(A)11.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])4700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 定格電流(A)11.7 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 仕様・用途ライト付き 保証期間1年 ベースアルミ 取扱説明書(0.93MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります