転圧機 :「粉体」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743 アズワン品番67-5663-67
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷

SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744 アズワン品番67-5663-68
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷

おすすめ人気ランキング