絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • 明和製作所(24)
  • 友定建機(6)
  • 三笠(5)
  • 酒井重工業(3)
  • エスコ(2)
  • トンボ工業(2)
  • フジモリ産業(2)
  • 三笠産業[食品](2)
  • MEIWA(1)
  • 藤田(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • アオイ化学工業(1)
  • AJ Tech(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
47税込52
1個ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)890寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630寸法C(mm)840エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー付三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]タッピングランマー用移動車三笠産業[工具]
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
マルチに使える移動車
質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付三笠産業[工具]
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具](1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
欠品中
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]ワンタッチ式水タンク三笠産業[工具]
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
仕様散水管一体型適合MVH-R60A用容量(L)8.5
充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター三笠産業[工具]
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応新型自振モーターを搭載新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求回動式移動車を標準装備
その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
MT-e55へウレタンフートを採用電動化と相まって一層の静音性を実現。
その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応より安全な2アクションレバーを採用防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター三笠産業[工具]
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応新型自振モーターを搭載新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求回動式移動車を標準装備
その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応より安全な2アクションレバーを採用防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
ランマー用カバー 三笠産業[工具]ランマー用カバー三笠産業[工具]
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。
用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0
回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]回転移動式車付プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)570寸法C(mm)805エンジン部型式GX120エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)3.3/2.4機械本体質量(kg)67最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]低騒音型プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]充電式バイブロコンパクター三笠産業[工具]
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプバッテリー付原動機DCパワーユニット GXE2.0
充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]充電式バイブロコンパクター三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプ本体のみ、バッテリー無原動機DCパワーユニット GXE2.0
充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー無三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー無三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー付三笠産業[工具]
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
2,898,000税込3,187,800
1台
3日以内出荷
仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9遠心力(kN[kgf])65(6630)速度(m/min)0~29(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリンストローク(mm)50~80寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340質量(kg)83回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル)打撃力(kN[kgf])15.6(1590)エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]防音型タンピングランマー三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
水タンクキット 三笠産業[工具]水タンクキット三笠産業[工具]
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
適合MVH108・158用タンク容量(L)11
バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]バイブロコンパクター MVH仕様三笠産業[工具]
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
スムーズな前後進性は構内の転圧作業に最適です。
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]
ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]ブロックプレート MVB仕様三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
ローラー寸法(Φ×L)mm73×320ローラー数4本エンジン形式ホンダGX-120 4サイクルエンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
低騒音型プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]低騒音型プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
タンピングランマー MTX仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTX仕様三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ストローク(mm)(衝撃板)50~80
タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTR仕様三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550]ストローク(mm)(衝撃板)40~55寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジン形式ホンダGX-100 4サイクルエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTR仕様三笠産業[工具]
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550)ストローク(mm)(衝撃板)40~55仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)寸法(mm)(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100本体寸法(mm)1110×370×620エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]静音型タンピングランマー三笠産業[工具](1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
MVH用移動車 三笠産業[工具]MVH用移動車三笠産業[工具]
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷
寸法C(mm)1030振動数(Hz[v.p.m.])73[4400]速度(m/min)0~27(前後進共)
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具](1件のレビュー)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
転圧機