絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • いけうち(6)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](4)
  • エーゼット(2)
  • TRUSCO(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • BOLL(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーノズル (ロング) エスコスプレーノズル (ロング)エスコ
685税込754
1本
翌日出荷
スプレーパターン2種(ノズル2個付き)(直射、拡散)。水量調節可能。プラグ付き。
材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ全長(mm)790接続ねじ3/4"BSPオス危険物の類別非危険物
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
スプレーノズル[7パターン] エスコスプレーノズル[7パターン]エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
スプレーノズル(6パターン) エスコスプレーノズル(6パターン)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
ロングスプレーノズル(温水対応) エスコロングスプレーノズル(温水対応)エスコ
6,350税込6,985
1セット
翌日出荷
プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780危険物の類別非危険物接続ねじ呼び径3/4 NHメス
ノズル エスコノズルエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物
[ステンレスタンク]スプレー エスコ[ステンレスタンク]スプレーエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
材質真鍮全長(mm)304危険物の類別非危険物
ロングスプレーノズル(温水対応) エスコロングスプレーノズル(温水対応)エスコ
6,170税込6,787
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。
用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。
仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー用ノズル