絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • いけうち(6)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](4)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • BOLL(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーノズル[7パターン] エスコ

    スプレーノズル[7パターン]

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル(6パターン) エスコ

    スプレーノズル(6パターン)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
    仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • ノズル エスコ

    ノズル

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物
  • [ステンレスタンク]スプレー エスコ

    [ステンレスタンク]スプレー

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
    材質真鍮全長(mm)304危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー用ノズル