絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(65)
  • 出光NTG(38)
  • 協同油脂(35)
  • ダイゾーニチモリ(20)
  • ダイゾー(16)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(8)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • エーゼット(5)
  • エスコ(5)
  • 日立産機システム(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • BOLL(3)
  • STAUBLI(3)
  • 大澤ワックス(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • THK(2)
ちょう度
  • 2号(265~295)(1)
特性
  • 潤滑性(1)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(2)
  • 色ブラウン系(1)
使用目的
  • 潤滑(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリチュームグリース SK11ミニリチュームグリースSK11(2件のレビュー)
499税込549
1本(80g)
当日出荷
使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性耐水性、耐熱性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物
カセットリチウムグリス SK11カセットリチウムグリスSK11
979税込1,077
1本(400g)
当日出荷
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。ちょう度2商品タイプリチウムグリース特性耐水性、耐熱性、潤滑性淡褐色最高回転数(min-1[r.p.m])3600使用温度範囲(℃)-20~+135使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別非危険物
リチウムグリース