絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
  • 協同油脂(35)
  • ダイゾーニチモリ(20)
  • ダイゾー(16)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(13)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(9)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • エスコ(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • エーゼット(5)
  • 日立産機システム(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • コスモ石油(3)
  • BOLL(3)
  • 出光興産(3)
  • STAUBLI(3)
  • 大澤ワックス(3)
ちょう度
  • 0号(355~385)(4)
  • 00号(400~430)(7)
  • 000号(445~475)(3)
  • 00号と0号の中間(1)
  • 1号(310~340)(11)
  • 2号(265~295)(12)
  • 3号(220~250)(2)
特性
  • その他(1)
  • 付着性(2)
  • 極圧性(2)
  • 機械安定性(7)
  • 潤滑性(4)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(8)
  • 耐熱性(2)
  • 耐衝撃荷重性(2)
  • 酸化安定性(6)
  • 防錆性(2)
使用目的
  • 潤滑(4)
  • 給脂・給油(2)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色ブラウン系(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(4)
00号(400~430)(7)
000号(445~475)(3)
00号と0号の中間(1)
1号(310~340)(11)
2号(265~295)(12)
3号(220~250)(2)
カートリッジリチューム 出光NTGカートリッジリチューム出光NTG(5件のレビュー)
639税込703
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適使用温度範囲(℃)-20~120黄褐色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
ニグルーブ 出光NTGニグルーブ出光NTG(1件のレビュー)
759税込835
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
ベアリンググリス 出光NTGベアリンググリス出光NTG(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)危険物の類別非危険物
ニグタイトLMS 出光NTGニグタイトLMS出光NTG
24,980税込27,478
1缶(16kg)
5日以内出荷から22日以内出荷
潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
サンルーブオートSグリス 出光NTGサンルーブオートSグリス出光NTG
498税込548
1本
翌々日出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など仕様鋼板腐食:合格付属品接続アダプター使用温度範囲(℃)-20~+120容量(g)300滴点(℃)190混和ちょう度387(25℃)危険物の類別非危険物
ニグリザーバー 出光NTGニグリザーバー出光NTG
17,980税込19,778
1箱(500mL×15本)
4日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリースちょう度(25℃、混和) 415使用目的グリース、集中給脂滴点(℃)176外観褐色バター状離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃、22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類銅板腐食(A法、室温、24hr)合格酸化安定度(kPa)(70℃、100hr)15.0
ニグルーブMP-DX 出光NTGニグルーブMP-DX出光NTG(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色特性潤滑、耐水、耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物
ニグリザーバーグリス 出光NTGニグリザーバーグリス出光NTG
1,298税込1,428
1本(1L)
欠品中
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
ニグタイトLE 出光NTGニグタイトLE出光NTG(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性使用目的潤滑外観黄褐色バター状危険物の類別非危険物
ニグタイトM 出光NTGニグタイトM出光NTG
28,980税込31,878
1缶(16kg)
5日以内出荷
二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。 酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受滴点189℃外観黒色バター状危険物の類別非危険物
ニグタイトLA 出光NTGニグタイトLA出光NTG
22,980税込25,278
1缶(16kg)
6日以内出荷から22日以内出荷
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力使用目的潤滑外観淡褐色バター状危険物の類別非危険物
ニグルーブ 出光NTGニグルーブ出光NTG
19,980税込21,978
1缶(16kg)
6日以内出荷
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。 極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。 プレス機械の潤滑箇所。 その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性危険物の類別非危険物
ラバーグリース 出光NTGラバーグリース出光NTG
79,980税込87,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん白色半固体耐ゴム性に優れる
用途自動車のショックアブゾーバー、ドアヒンジ、シャックルピン等のゴム使用部分に適する。危険物の類別非危険物
ニグロイヤル 出光NTGニグロイヤル出光NTG
1,198,000税込1,317,800
1缶(10kg)
4日以内出荷
フッ素系白色半固体
用途酸、アルカリに強く、化学プラント等で180~220℃の高温潤滑箇所に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ SP-K 出光NTGニグルーブ SP-K出光NTG
35,980税込39,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
極圧性に優れています。長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。耐水性に優れています。高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。
用途建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑高荷重が掛かる箇所の潤滑塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)
ニグルーブ RX-2 出光NTGニグルーブ RX-2出光NTG
79,980税込87,978
1缶(18kg)
4日以内出荷
リチウム石けん橙赤色半固体耐ゴム性潤滑性に優れている
用途ブレーキ用ラバーグリース。JIS-K-2228準拠品。自動車メーカー7社で使用されている。危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG -M 出光NTGニグルーブ PG -M出光NTG
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん/合成油耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れるPG-Mは付着性にも優れる
用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG 出光NTGニグルーブ PG出光NTG
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん/合成油耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる
用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
ニグルーブ MP-DX 出光NTGニグルーブ MP-DX出光NTG
34,980税込38,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
滴点(℃)191外観茶褐色半固体混和ちょう度323(25℃)離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h)蒸発量(%)0.19(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h)混和安定度355(10万回)
ニグルーブ HT 出光NTGニグルーブ HT出光NTG
39,980税込43,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
無機増ちょう剤黒色半固体耐熱性、機械的安定性に優れる
用途インゴット台車、クレーン軸受、タンバーシャフト、塵介焼却炉、乾燥機の軸受等、高温での潤滑性要求に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ EP-2K 出光NTGニグルーブ EP-2K出光NTG
28,980税込31,878
1缶(16kg)
4日以内出荷
用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)
ニグルーブ EP-1K 出光NTGニグルーブ EP-1K出光NTG
28,980税込31,878
1缶(16kg)
4日以内出荷
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
ニグルーブ CP 出光NTGニグルーブ CP出光NTG
32,980税込36,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。
用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
ニグタイト UMF 出光NTGニグタイト UMF出光NTG
99,980税込109,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
摩擦特性・潤滑性が特に優れている。圧送性に優れている。耐クーラント性に優れている。耐フレッチング性に優れている。付着性(油膜保持)に優れている。
使用温度範囲(℃)-20~+130滴点(℃)200外観淡黄色半固体混和ちょう度466(25℃)増ちょう剤ウレア化合物危険物の類別非危険物
ニグタイト LTS-2 出光NTGニグタイト LTS-2出光NTG
37,980税込41,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)200混和ちょう度272(25℃)蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
ニグタイト LTS-1 出光NTGニグタイト LTS-1出光NTG
37,980税込41,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)
ニグタイト LTS-00 出光NTGニグタイト LTS-00出光NTG
37,980税込41,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
ニグタイト LTS-0 出光NTGニグタイト LTS-0出光NTG
37,980税込41,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度365(25℃)蒸発量(%)0.51(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
ニグタイト LRT 出光NTGニグタイト LRT出光NTG
62,980税込69,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油合成油、鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグタイト LRP 出光NTGニグタイト LRP出光NTG
79,980税込87,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
ニグタイト LL-2 出光NTGニグタイト LL-2出光NTG
59,980税込65,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けんオレンジ色半固体極低温性に優れる
用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-2 出光NTGニグタイト FP-2出光NTG
33,980税込37,378
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん褐色半固体非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-0 出光NTGニグタイト FP-0出光NTG
33,980税込37,378
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん褐色半固体非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP 出光NTGニグタイト FP出光NTG
33,980税込37,378
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん褐色半固体日延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
ニグタイト EX-M 出光NTGニグタイト EX-M出光NTG
37,980税込41,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん極圧、耐摩耗性に優れる
用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
ニグスター SF No.2 出光NTGニグスター SF No.2出光NTG
179,800税込197,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
シリコーン系白色半固体低温から高温まで
用途-50℃~+160℃広温度仕様。樹脂と樹脂、樹脂と金属の摺動部潤滑に最適。DH37危険物の類別非危険物
スプレーグリース 出光NTGスプレーグリース出光NTG
23,980税込26,378
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
高級リチウム万能グリースをガスで溶解したエアゾールタイプのグリース 作業性に優れ、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透する。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
カートリッジリチウム 出光NTGカートリッジリチウム出光NTG(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性外観黄色バター状危険物の類別非危険物
リチウムグリース