絞り込み
ブランド
  • 協同油脂
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
  • 出光NTG(38)
  • ダイゾーニチモリ(20)
  • ダイゾー(16)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(13)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(9)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • エスコ(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • エーゼット(5)
  • 日立産機システム(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • コスモ石油(3)
  • BOLL(3)
  • 出光興産(3)
  • STAUBLI(3)
  • 大澤ワックス(3)
ちょう度
  • 0号(355~385)(4)
  • 1号(310~340)(7)
  • 2号(265~295)(10)
  • 2号と3号の中間(1)
  • 3号(220~250)(4)
特性
  • せん断安定性(1)
  • その他(7)
  • 機械安定性(3)
  • 消音性(3)
  • 耐寒性(5)
  • 耐水性(5)
  • 耐熱性(6)
  • 耐衝撃荷重性(1)
  • 酸化安定性(3)
  • 防錆性(2)
使用目的
  • 潤滑(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ホワイト系(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(4)
1号(310~340)(7)
2号(265~295)(10)
2号と3号の中間(1)
3号(220~250)(4)
マルテンプSRL 協同油脂マルテンプSRL協同油脂(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
マルテンプLRL 協同油脂マルテンプLRL協同油脂(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
シトラックス SP 協同油脂シトラックス SP協同油脂(16件のレビュー)
699税込769
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース淡黄褐色基油鉱物油使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
マルテンプ PS 協同油脂マルテンプ PS協同油脂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-50~130滴点(℃)195外観白色粘ちょう状混和ちょう度275増ちょう剤リチウム基油エステル系、炭化水素系合成油動粘度(mm2/s)15.9(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物特性低温性、音響特性
ラバーグリース # 協同油脂ラバーグリース #協同油脂(1件のレビュー)
790税込869
1本(100g×1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
ユニルーブ 協同油脂ユニルーブ協同油脂
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたグリースで、機械的安定性・酸化安定性に優れた性能をもっています。 ベアリング用グリースとしてモーターベアリング・一般機械軸受などに潤滑に最適で、広く産業界でご愛用いただいてます。
商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、酸化安定性使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)195外観淡黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)9.3(100℃)蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物
マイクロカーボングリース 協同油脂マイクロカーボングリース協同油脂
14,980税込16,478
1缶(2.5kg×1缶)
5日以内出荷
導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
ユニルーブ DL 協同油脂ユニルーブ DL協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。 No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.7(100℃)危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-C 協同油脂マルテンプ ET-C協同油脂
29,980税込32,978
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-R 協同油脂マルテンプ ET-R協同油脂
26,980税込29,678
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ TA 協同油脂マルテンプ TA協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性、耐塗料性使用温度範囲(℃)-30~120滴点(℃)200外観淡黄白色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)8.0(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ワンルーバー MP 協同油脂ワンルーバー MP協同油脂
21,980税込24,178
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
危険物の類別非危険物
シトラックス EP (高性能汎用タイプ) 協同油脂シトラックス EP (高性能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1セット(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
用途直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。茶褐色材質主成分:精製鉱油、リチウム石けん質量(kg)9容量(g)400使用目的多目的グリス、潤滑危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-100K 協同油脂マルテンプ ET-100K協同油脂
179,800税込197,780
1缶(18kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
モリホワイト スーパー 協同油脂モリホワイト スーパー協同油脂
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワンルーバー SG 協同油脂ワンルーバー SG協同油脂
25,980税込28,578
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ TA 協同油脂マルテンプ TA協同油脂
34,980税込38,478
1箱(2.5kg×6個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
汎用グリース HD 協同油脂汎用グリース HD協同油脂
32,980税込36,278
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ SB-M 協同油脂マルテンプ SB-M協同油脂
19,980税込21,978
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ CE-T 協同油脂マルテンプ CE-T協同油脂
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ニューマックス EP 協同油脂ニューマックス EP協同油脂
26,980税込29,678
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ SRL 協同油脂マルテンプ SRL協同油脂
98,980税込108,878
1箱(2.5kg×6個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
プラスガード SG 協同油脂プラスガード SG協同油脂
13,980税込15,378
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ SRH 協同油脂マルテンプ SRH協同油脂
24,980税込27,478
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
プラスガード 協同油脂プラスガード協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-100M 協同油脂マルテンプ ET-100M協同油脂
27,980税込30,778
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ SA 協同油脂マルテンプ SA協同油脂
9,698税込10,668
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ SC-C 協同油脂マルテンプ SC-C協同油脂
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワンルーバー MO 協同油脂ワンルーバー MO協同油脂
36,980税込40,678
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ SC-A 協同油脂マルテンプ SC-A協同油脂
43,980税込48,378
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ GS-A 協同油脂マルテンプ GS-A協同油脂
149,800税込164,780
1缶(18kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ HRL 協同油脂マルテンプ HRL協同油脂
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ニューマックス EP 協同油脂ニューマックス EP協同油脂
26,980税込29,678
1缶(18kg)
4日以内出荷
耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。 熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。
商品タイプリチウムグリース特性耐水性使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)185外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)14.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
マルテンプ TAS 協同油脂マルテンプ TAS協同油脂
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。 ボディー用グリースとして、特に低温性を要求される箇所に適しています。
ちょう度No.2商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性、耐塗料性使用温度範囲(℃)-40~120滴点(℃)200外観淡黄白色粘ちょう状混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)3.4(100℃)離油度(%)5.5蒸発量(%)4.35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリレックス 協同油脂モリレックス協同油脂
29,980税込32,978
1缶(18kg)
3日以内出荷
No.0・No.1は高性能リチウムグリースに高純度の二硫化モリブデンをバランスよく含有させたグリースです。高温下でも常に安定した性状を保ち、フレッティングなどによる摩耗も防ぎ、軸受寿命を延ばします。また、圧送性にも優れていて、集中給脂用としても適しています。 No.2は、汎用型の二硫化モリブデン含有グリースで、高荷重・衝撃荷重の潤滑箇所および摺動部の潤滑箇所に適したグリースです。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~150外観灰黒色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
リチウムグリース