絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
  • 出光NTG(38)
  • 協同油脂(35)
  • ダイゾーニチモリ(20)
  • ダイゾー(16)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(9)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • エーゼット(5)
  • 日立産機システム(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • コスモ石油(3)
  • BOLL(3)
  • 出光興産(3)
  • STAUBLI(3)
  • 大澤ワックス(3)
  • 色イエロー系(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-64危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)エスコ
15,500税込17,050
1箱(20本)
当日出荷
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
黄褐色仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本 エスコ400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本エスコ
18,700税込20,570
1箱(20本)
翌日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-65危険物の類別非危険物
100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音 エスコ100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減アズワン品番65-9310-34危険物の類別非危険物
リチウムグリース