絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
  • ダイゾーニチモリ(20)
  • ダイゾー(16)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(15)
  • 出光NTG(14)
  • 協同油脂(14)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(9)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • エスコ(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • エーゼット(4)
  • 日立産機システム(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • コスモ石油(3)
  • BOLL(3)
  • STAUBLI(3)
  • 大澤ワックス(3)
ちょう度
  • 0号(355~385)(2)
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(3)
特性
  • 極圧性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 焼付防止(1)
  • 耐寒性(1)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(3)
  • 酸化安定性(2)
  • 防錆性(1)
使用目的
  • 給脂・給油(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラック系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(2)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(3)
ダフニーエポネックス 出光興産ダフニーエポネックス出光興産
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
緑色使用温度範囲(℃)-20~160滴点(℃)260以上増ちょう剤複合Li基油鉱油動粘度(mm2/s)143.1(40℃)色調緑色危険物の類別非危険物特性耐熱、耐摩耗商品タイプリチウムコンプレックスグリース
アポロイル オートレックスA 出光興産アポロイル オートレックスA出光興産
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。色調淡褐色商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性滴点(℃)195混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)192.0(40℃)離油度(%)0.4蒸発量(%)0.40危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)29
ダフニーグリースM 出光興産ダフニーグリースM出光興産
24,980税込27,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。色調黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止使用目的手差し給脂、集中給脂増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)175.6(40℃)危険物の類別非危険物
リチウムグリース