絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
  • 出光NTG(38)
  • 協同油脂(35)
  • ダイゾーニチモリ(20)
  • ダイゾー(16)
  • TRUSCO(9)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • エスコ(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • エーゼット(5)
  • 日立産機システム(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • コスモ石油(3)
  • BOLL(3)
  • 出光興産(3)
  • STAUBLI(3)
  • 大澤ワックス(3)
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(7)
特性
  • 低トルク性(5)
  • 耐寒性(9)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(1)
  • 高速性(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(7)
ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L52NOKクリューバー
51,980税込57,178
1缶(1kg)
当日出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバーISOFLEX LDS18 SPECIAL ANOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性高速性、低温性、低トルク性タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
SYNTHESIN PDL 250/01 NOKクリューバーSYNTHESIN PDL 250/01NOKクリューバー
91,980税込101,178
1缶(1kg)
47日以内出荷
低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。
用途家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ微小電流用使用温度範囲(℃)-60~125増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
SEALUB S-1 NOKクリューバーSEALUB S-1NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(18kg)
63日以内出荷
ゴム用汎用グリース。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。ちょう度2号タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
NOXLUB TL1013 NOKクリューバーNOXLUB TL1013NOKクリューバー
7,798税込8,578
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。 耐摩耗性、低温性に優れている。 塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。 自動車補機のプラスチックギヤ部。ちょう度1号商品タイプリチウムグリース特性耐摩耗性、低温性タイプ樹脂ギヤ用使用温度範囲(℃)-40~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH GE 46-1200 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GE 46-1200NOKクリューバー
21,980税込24,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-50~120増ちょう剤リチウム石けん基油グリコール油動粘度(mm2/s)00号危険物の類別非危険物
CONSTANT GLY2100 J NOKクリューバーCONSTANT GLY2100 JNOKクリューバー
26,980税込29,678
1缶(1L)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリースタイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)56(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ISOFLEX TOPAS L152 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L152NOKクリューバー
49,980税込54,978
1缶(1kg)
63日以内出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS L32 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L32NOKクリューバー
53,980税込59,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX SUPER LDS18 NOKクリューバーISOFLEX SUPER LDS18NOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性高速性、低温性、低トルク性タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
ISOFLEX PDB38 CX2000 NOKクリューバーISOFLEX PDB38 CX2000NOKクリューバー
459,800税込505,780
1缶(18kg)
63日以内出荷
低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リチウムグリース