「ちょう度」から絞り込む
モリコート 樹脂用 X5-6020グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。ちょう度315色白トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50gデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
フルオロシリコーン系グリースです。
耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。
使用温度範囲が広いです。
高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
仕様●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789アズワン品番67-5545-91危険物の類別非危険物
プラスガード協同油脂税込¥25,278¥22,980