絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
  • ダイゾーニチモリ(20)
  • ダイゾー(16)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(15)
  • 出光NTG(14)
  • 協同油脂(14)
  • NOKクリューバー(11)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • エスコ(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • エーゼット(4)
  • 日立産機システム(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • コスモ石油(3)
  • BOLL(3)
  • 出光興産(3)
  • STAUBLI(3)
  • 大澤ワックス(3)
ちょう度
  • 0号(355~385)(3)
  • 1号(310~340)(4)
  • 2号(265~295)(3)
  • 3号(220~250)(1)
特性
  • その他(6)
  • 極圧性(6)
  • 潤滑性(1)
  • 耐水性(7)
  • 耐熱性(7)
  • 防錆性(1)
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ホワイト系(6)
使用目的
  • 潤滑(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(3)
1号(310~340)(4)
2号(265~295)(3)
3号(220~250)(1)
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(31件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑にクリーム商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物
耐熱マルチグリス TRUSCO耐熱マルチグリスTRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
ウレアグリス TRUSCOウレアグリスTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。トラスコ品番381-6334危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO
16,980税込18,678
1箱(20本)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。ちょう度No.1クリーム容量(g)370/本質量(g)407/本成分鉱物油トラスコ品番432-9601容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
省電力モーター用グリス TRUSCO省電力モーター用グリスTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。ちょう度No.3淡褐色トラスコ品番473-6427質量(g)400使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)392主成分合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.0クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
リチウムグリース