絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
243件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
モリコート 樹脂用 X5-6020グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 X5-6020グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
16,980税込18,678
1缶(1kg)
当日出荷
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。ちょう度315トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ニグリザーバーグリス 出光NTGニグリザーバーグリス出光NTG
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
モラブアロイ 777 カストロールインダストリアルモラブアロイ 777カストロールインダストリアル
29,980税込32,978
1箱(400g×20本)
4日以内出荷
非常に苛酷な条件の高荷重用途に適した万能グリース。防錆力、シール性、せん断安定性に優れる。
用途低速高荷重ベアリング、ブッシュ、スライド、スクリュー等に適する。商品タイプリチウムグリース特性防錆性、シール性、せん断安定性引火点(℃)235滴点(℃)182増ちょう剤リチウム系動粘度(mm2/s)951(40℃)、85.5(100℃)危険物の類別非危険物
G11 グリス 50g STAUBLIG11 グリス 50gSTAUBLI
8,338税込9,172
1個
4日以内出荷
フッ素系グリス
用途高温水、冷水、熱媒体油、危険物の類別非危険物関連資料SDS(0.12MB)
ニッペコDXL ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコDXLニッペコ(旧 日本礦油)
2,498税込2,748
1本(420mL×1本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。使用目的建設機械用外観淡褐色増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)基油精製鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
万能グリース(10本入) イチネンTASCO万能グリース(10本入)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット(400g×10本)
翌々日出荷
リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃容量…400g入数…10
危険物の類別非危険物
シトラックス EP (高性能汎用タイプ) 協同油脂シトラックス EP (高性能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1セット(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
用途直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。茶褐色材質主成分:精製鉱油、リチウム石けん質量(kg)9容量(g)400使用目的多目的グリス、潤滑危険物の類別非危険物
カップグリース 1種 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)カップグリース 1種ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)ほか
8日以内出荷
水に強く、水のかかる条件で使用できます。 低速、軽荷重条件の潤滑個所に使用できます。
商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐水性増ちょう剤カルシウム、石けん危険物の類別非危険物
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
商品タイプリチウムグリーストラスコ品番868-2326アズワン品番64-7143-68危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグルーブMP-DX 出光NTGニグルーブMP-DX出光NTG(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色特性潤滑、耐水、耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物
カートリッジリチウム 出光NTGカートリッジリチウム出光NTG(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性外観黄色バター状危険物の類別非危険物
アポロイル オートレックスA 出光興産アポロイル オートレックスA出光興産
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。色調淡褐色商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性滴点(℃)195混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)192.0(40℃)離油度(%)0.4蒸発量(%)0.40危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)29
オメガグリース マグナインダストリアルカンパニーリミテッドオメガグリースマグナインダストリアルカンパニーリミテッド
69,980税込76,978
1箱(400g×10本)
翌々日出荷
ちょう度2商品タイプリチウムコンプレックスグリース増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
KGSP ブルーグリーンマルチグリース コベルコ(KOBELCO)KGSP ブルーグリーンマルチグリースコベルコ(KOBELCO)
32,980税込36,278
1箱(400g×20本)
6日以内出荷
ちょう度2増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
WeissSoL W100 カートリッジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W100 カートリッジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入 WD-40SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入WD-40
19,980税込21,978
1ケース(12本)
8日以内出荷
精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
テフルーブ(エアゾール) オーデックテフルーブ(エアゾール)オーデック
18,980税込20,878
1箱(6本)
5日以内出荷
流動パラフィンにふっ素樹脂を添加したウエットタイプの潤滑剤。粘度は通常の潤滑油と同じですが、サラッとしていてゴミがつかず、紙や布に汚れやシミをつくりません。防錆効果、耐水性があります。事務機器、印刷機、自動販売機、繊維機械、縫製機械などのスライド、回転部分の潤滑に。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-54危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1260mL危険物の性状非水溶性
リチウムグリース マルティノック 211℃ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 211℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
839税込923
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)320滴点(℃)211増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.4mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
W101カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)W101カートリッジグリースペーストイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,498税込4,948
1本(400mL)ほか
5日以内出荷
耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
危険物の類別非危険物
LEグリース ダイゾーLEグリースダイゾー
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ILグリース152 ダイゾーILグリース152ダイゾー
4,298税込4,728
1缶(0.5kg)ほか
10日以内出荷
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。 IL-152はNO.2(2号ちょう度)の製品です。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に危険物の類別非危険物
CRSグリース841 ダイゾーCRSグリース841ダイゾー
7,398税込8,138
1缶(1kg)
翌々日出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1トラスコ品番144-9793容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
ニグルーブ 出光NTGニグルーブ出光NTG
19,980税込21,978
1缶(16kg)
6日以内出荷
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。 極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。 プレス機械の潤滑箇所。 その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性危険物の類別非危険物
ユニルーブ DL 協同油脂ユニルーブ DL協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。 No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.7(100℃)危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)エスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
黄褐色仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
Sグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8852容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1箱(400g×20缶)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
7,498税込8,248
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2922危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2330アズワン品番64-7143-72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2328アズワン品番64-7143-70危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,798税込10,778
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
特性耐荷重性トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
6日以内出荷
商品タイプリチウムグリーストラスコ品番868-2325アズワン品番64-7143-67危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
万能グリース BOLL万能グリースBOLL
759税込835
1本(100g)
当日出荷
油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外使用温度範囲(℃)-20~+135危険物の類別非危険物
スミグリスWB-EX3 #3 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスWB-EX3 #3SUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1個(16kg)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
トライボール GRHS1.5 カストロールインダストリアルトライボール GRHS1.5カストロールインダストリアル
19,980税込21,978
1箱(400g×4本)
4日以内出荷
せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。
用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性危険物の類別非危険物
マルテンプ TAS 協同油脂マルテンプ TAS協同油脂
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。 ボディー用グリースとして、特に低温性を要求される箇所に適しています。
ちょう度No.2商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性、耐塗料性使用温度範囲(℃)-40~120滴点(℃)200外観淡黄白色粘ちょう状混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)3.4(100℃)離油度(%)5.5蒸発量(%)4.35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
リチウムグリース