絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
243件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性アズワン品番64-7144-45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性アズワン品番64-7144-44危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性アズワン品番64-7144-43危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性アズワン品番64-7143-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2331アズワン品番64-7143-73危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.3 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐荷重性アズワン品番64-7143-66危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐荷重性アズワン品番64-7143-65危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐荷重性アズワン品番64-7143-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐荷重性アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,198税込10,118
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
特性耐荷重性トラスコ品番868-2269危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
54,980税込60,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐荷重性アズワン品番64-7143-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
54,980税込60,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐荷重性アズワン品番64-7143-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリFM-LグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリFM-LグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐荷重性アズワン品番64-7144-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
商品タイプリチウムグリーストラスコ品番868-2327アズワン品番64-7143-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 500g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 500gSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1箱(6缶)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2298危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2305容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
トラスコ品番134-4339容量(kg)16アズワン品番64-7143-52危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミテンプグリス 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテンプグリス 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1缶
3日以内出荷
トラスコ品番429-5900危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.797kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミテック353 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック353SUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶
翌々日出荷
PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。
用途主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。トラスコ品番868-2307容量(kg)1容器仕様危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミコーマルチグリスEX SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーマルチグリスEXSUMICO(住鉱潤滑剤)
28,980税込31,878
1缶
3日以内出荷
極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番459-8918淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートポンプグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
5日以内出荷
圧送性が優れているコンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。耐摩耗性が優れているコンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。付着性が優れているコンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。 酸化安定性が優れているコンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。耐水性が優れているコンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用可能温度範囲(目安)-20~125℃外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン蒸発量(%)(99℃、22h)0.1危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃、24h)合格
コンクリートポンプグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1缶(180kg)
5日以内出荷
コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用温度範囲(℃)-20~125ちょう度(25℃、60W/min)414滴点(℃)189外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン粘度(Pa・s)20[見かけ粘度(-10℃,10s-1)]融着荷重(N)高速四球(1800r/min):1569離油度(%)遠心(40℃,2000G,30min):48蒸発量(%)0.1(99℃,22h)危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃,24h)摩耗限界(mm)高速四球摩耗(1200r/min,392N,1h):0.37
プラスチック用 軽潤滑用グリース IGS320シリーズ 冨田マテックスプラスチック用 軽潤滑用グリース IGS320シリーズ冨田マテックス
8,798税込9,678
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
シリコーンオイルにシリカ紛を配合した摺動用シリコーングリース。プラスチック用シリコーングリースです。柔らかい(ちょう度が高い)、軽潤滑用グリースです。離油度、加熱減量が小さい。プラスチック部品の潤滑に適しています。
危険物の類別非危険物
モートルグリス 日立産機システムモートルグリス日立産機システム
5,798税込6,378
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
モートルグリスです。
危険物の類別非危険物
日立ギヤモートルグリース( SEP-1) 日立産機システム日立ギヤモートルグリース( SEP-1)日立産機システム
20,980税込23,078
1缶(16kg)
4日以内出荷
日立産機システム製ギヤモートル用グリース
危険物の類別非危険物
スプレーグリース 出光NTGスプレーグリース出光NTG
23,980税込26,378
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
高級リチウム万能グリースをガスで溶解したエアゾールタイプのグリース 作業性に優れ、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透する。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
リチウムBG Z #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)リチウムBG Z #2SUMICO(住鉱潤滑剤)
8,198税込9,018
1箱(400g×20個)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
スミグリスWB #3 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスWB #3SUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1個(16kg)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
スミグリスBG リチウム#3(F) SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスBG リチウム#3(F)SUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1個(16kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
コスモ グリース ロードマスター コスモ石油コスモ グリース ロードマスターコスモ石油
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。 高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。 グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。 高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。 付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。 水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。 ベアリングやハブをさびから守ります。
特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
ニューマックス EP 協同油脂ニューマックス EP協同油脂
26,980税込29,678
1缶(18kg)
4日以内出荷
耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。 熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。
商品タイプリチウムグリース特性耐水性使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)185外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)14.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリレックス 協同油脂モリレックス協同油脂
29,980税込32,978
1缶(18kg)
3日以内出荷
No.0・No.1は高性能リチウムグリースに高純度の二硫化モリブデンをバランスよく含有させたグリースです。高温下でも常に安定した性状を保ち、フレッティングなどによる摩耗も防ぎ、軸受寿命を延ばします。また、圧送性にも優れていて、集中給脂用としても適しています。 No.2は、汎用型の二硫化モリブデン含有グリースで、高荷重・衝撃荷重の潤滑箇所および摺動部の潤滑箇所に適したグリースです。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~150外観灰黒色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
ギヤーカップリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤーカップリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
遠心力に耐え、張り付き性および耐離油性に優れているので、長期間にわたってカップリング部分の潤滑を行います。 カップリング部のクッション性が優れている。 カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示します。
用途ギヤーカップリング。商品タイプリチウムグリース特性耐離油性滴点(℃)209混和ちょう度310増ちょう剤リチウム石けん動粘度(mm2/s)956(基油、40℃)危険物の類別非危険物
SYNTHESIN PDL 250/01 NOKクリューバーSYNTHESIN PDL 250/01NOKクリューバー
91,980税込101,178
1缶(1kg)
47日以内出荷
低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。
用途家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ微小電流用使用温度範囲(℃)-60~125増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
SEALUB S-1 NOKクリューバーSEALUB S-1NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(18kg)
63日以内出荷
ゴム用汎用グリース。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。ちょう度2号タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
NOXLUB TL1013 NOKクリューバーNOXLUB TL1013NOKクリューバー
7,798税込8,578
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。 耐摩耗性、低温性に優れている。 塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。 自動車補機のプラスチックギヤ部。ちょう度1号商品タイプリチウムグリース特性耐摩耗性、低温性タイプ樹脂ギヤ用使用温度範囲(℃)-40~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH GE 46-1200 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GE 46-1200NOKクリューバー
21,980税込24,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-50~120増ちょう剤リチウム石けん基油グリコール油動粘度(mm2/s)00号危険物の類別非危険物
CONSTANT GLY2100 J NOKクリューバーCONSTANT GLY2100 JNOKクリューバー
26,980税込29,678
1缶(1L)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリースタイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)56(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ISOFLEX TOPAS L152 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L152NOKクリューバー
49,980税込54,978
1缶(1kg)
63日以内出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
リチウムグリース