カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • グリース
          • リチウムグリース

リチウムグリース :「eneos」の検索結果

関連キーワード
  • エネオス
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
マルティノックグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マルティノックグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)基油鉱物油危険物の類別非危険物
マルティノックデラックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マルティノックデラックスENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
マルティノックSDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マルティノックSDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
31,980税込35,178
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)195外観白褐色バター状増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン基油合成炭化水素油動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃)離油度(%)3.1mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物
リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズENEOS(旧:JXTGエネルギー)
1,498税込1,648
1個(400g)
当日出荷
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)-40~150(目安)ちょう度(25℃・60回混和)285(2号)滴点(℃)195増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン基油合成炭化水素油動粘度(mm2/s)10.5(100℃)離油度(%)2.4mass(100℃・24h)蒸発量(%)0.3mass(99℃・22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃・100h)
リチウムグリース マルティノック 212℃ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 212℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
839税込923
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)278滴点(℃)212増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.0mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
リチウムグリース マルティノック 211℃ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 211℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
839税込923
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)320滴点(℃)211増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.4mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
コンクリートポンプグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
5日以内出荷
圧送性が優れているコンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。耐摩耗性が優れているコンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。付着性が優れているコンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。 酸化安定性が優れているコンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。耐水性が優れているコンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用可能温度範囲(目安)-20~125℃外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン蒸発量(%)(99℃、22h)0.1危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃、24h)合格
コンクリートポンプグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1缶(180kg)
5日以内出荷
コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用温度範囲(℃)-20~125ちょう度(25℃、60W/min)414滴点(℃)189外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン粘度(Pa・s)20[見かけ粘度(-10℃,10s-1)]融着荷重(N)高速四球(1800r/min):1569離油度(%)遠心(40℃,2000G,30min):48蒸発量(%)0.1(99℃,22h)危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃,24h)摩耗限界(mm)高速四球摩耗(1200r/min,392N,1h):0.37
タフリックスRB ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックスRBENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1箱(400g×20本)ほか
8日以内出荷
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど電動機、送風機などの転がり軸受熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所商品タイプリチウムコンプレックスグリース特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性使用温度範囲(℃)-20~175外観黄色バター状増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
エピノックLT ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックLTENEOS(旧:JXTGエネルギー)
27,980税込30,778
1缶(16kg)ほか
8日以内出荷
特に低温におけるトルクを低減できます 厳選した基油の使用により、優れた温度特性を有していますので、-40℃~120℃までの幅広い温度範囲で使用できます 耐荷重性能が優れています せん断安定性が優れています 公害対策を十分配慮したグリースです
商品タイプリチウムグリース特性低トルク性、耐荷重性、せん断安定性外観淡褐色半固体増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
カップグリース 1種 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)カップグリース 1種ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)ほか
8日以内出荷
水に強く、水のかかる条件で使用できます。 低速、軽荷重条件の潤滑個所に使用できます。
商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐水性増ちょう剤カルシウム、石けん危険物の類別非危険物
CPグリースL(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)CPグリースL(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)ほか
8日以内出荷
優れた潤滑性により、すべり弁を摩耗や焼付きから守り、長持ちさせます。 グリース中のきょう雑物が少なく、油分離が少ないためフィルターの閉そくを防止します。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類を用意しました。 すべり弁のしゅう動部に強力に付着し、これらを円滑に作動させます。 生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を守ります。
用途コンクリートポンプのすべり弁専用商品タイプリチウムグリース特性潤滑性、耐磨耗性、焼付防止外観淡黄褐色増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物
モリノックAP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モリノックAPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
8日以内出荷
高級リチウムセッケングリースに、固体潤滑剤として二硫化モリブデンを配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。高荷重や大きな衝撃荷重のかかる潤滑個所に適したグリースです。なお、モリノックグリースAPは鉛系添加剤を用いていませんので、公害対策をも十分配慮した耐荷重グリースです。
危険物の類別非危険物
シャーシーグリース N 400g×20本入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)シャーシーグリース N 400g×20本入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1箱(20本×400g)
8日以内出荷から10日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
危険物の類別非危険物
ギヤーカップリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤーカップリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
遠心力に耐え、張り付き性および耐離油性に優れているので、長期間にわたってカップリング部分の潤滑を行います。 カップリング部のクッション性が優れている。 カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示します。
用途ギヤーカップリング。商品タイプリチウムグリース特性耐離油性滴点(℃)209混和ちょう度310増ちょう剤リチウム石けん動粘度(mm2/s)956(基油、40℃)危険物の類別非危険物
eneos ギアオイル特集
おすすめ人気ランキング
リチウムグリース