絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • エーゼット(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • エスティジェイ(2)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 協同油脂(1)
  • コスモ石油(1)
  • 出光興産(1)
  • ダイゾー(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • SK11(1)
ちょう度
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(4)
特性
  • 付着性(1)
  • 機械安定性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(1)
  • 酸化安定性(2)
  • 色ブラック系(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(4)
カプラーMOグリス 出光NTGカプラーMOグリス出光NTG
3,798税込4,178
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
カートリッジモリブデン 出光NTGカートリッジモリブデン出光NTG(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
カートリッジモリブデン 出光NTGカートリッジモリブデン出光NTG
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 鉄道車両の車輪の軸受。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性外観黒色バター状危険物の類別非危険物
ニグタイトモリブデングリス 出光NTGニグタイトモリブデングリス出光NTG
32,980税込36,278
1缶(16kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。仕様酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa黒色バター状ちょう度No.2滴点(℃)189混和ちょう度(25℃)285離油度(%)(100℃24h)mass:1.1蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.48危険物の類別非危険物混和安定度(10万回)305
モリブデングリース