絞り込み
ブランド
  • 協同油脂
  • エスコ(26)
  • エーゼット(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • 出光NTG(4)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ダイゾー(3)
  • リンカーン(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • 出光興産(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • THK(1)
  • エクソンモービル(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • ルブロイド(1)
ちょう度
  • 0号(355~385)(4)
  • 1号(310~340)(4)
  • 2号(265~295)(6)
特性
  • その他(1)
  • 極圧性(1)
  • 機械安定性(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(2)
  • 耐衝撃荷重性(4)
  • 色ブラウン系(2)
使用目的
  • 潤滑(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(4)
1号(310~340)(4)
2号(265~295)(6)
シトラックス EP 協同油脂シトラックス EP協同油脂(8件のレビュー)
789税込868
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム外観茶褐色粘ちょう状茶褐色基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)14.2(100℃)危険物の類別非危険物
バイオテンプ VC 協同油脂バイオテンプ VC協同油脂
23,980税込26,378
1箱(400g×20本)
当日出荷
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。ちょう度No.2液色黄褐色特性機械的安定性、極圧性仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物
パワーライト WR 協同油脂パワーライト WR協同油脂
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~180滴点(℃)260以上外観褐色粘ちょう状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱油動粘度(mm2/s)132(40℃)危険物の類別非危険物
アドレックスグリース 協同油脂アドレックスグリース協同油脂
33,980税込37,378
1箱(400g×20本)
8日以内出荷
アドレックスは、熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受用として開発したグリースです。一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有し、含水下でも極圧性の低下がほとんどありません。長時間激しいせん断を受けても軟化・漏洩しにくいため、一般大型密封軸受への使用にも適します。1.極圧性PV特性に優れ、一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有します。2.せん断安定性含水状態でもちょう度変化がわずかなため、機械的せん断による軟化漏洩を低減します。
用途熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受一般大型密封軸受危険物の類別非危険物試験項目増ちょう剤:リチウム石けん、基油:鉱油、混和ちょう度:300、使用温度範囲:-20℃~130℃
モリレックス MP 協同油脂モリレックス MP協同油脂
22,980税込25,278
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
アルミックス EP 協同油脂アルミックス EP協同油脂
23,980税込26,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース特性耐荷重性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤複合アルミニウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)13.0(100℃)危険物の類別非危険物
シトラックス EP 協同油脂シトラックス EP協同油脂
25,980税込28,578
1箱(2.5kg×6個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
パワーライト WR 協同油脂パワーライト WR協同油脂
18,980税込20,878
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ユニライト M 協同油脂ユニライト M協同油脂
29,980税込32,978
1缶(18kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ユニルーブ DL 協同油脂ユニルーブ DL協同油脂
179,800税込197,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
シトラックス SP 協同油脂シトラックス SP協同油脂
15,980税込17,578
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
パワーライト 協同油脂パワーライト協同油脂
14,980税込16,478
1箱(400g×20本)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
極圧グリース