絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • エスコ(26)
  • エーゼット(7)
  • 協同油脂(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • 出光NTG(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ダイゾー(3)
  • リンカーン(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • 出光興産(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • THK(1)
  • エクソンモービル(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • ルブロイド(1)
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(3)
特性
  • せん断安定性(1)
  • 付着性(1)
  • 極圧性(1)
  • 機械安定性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 耐熱性(2)
  • 耐衝撃荷重性(1)
  • 色オレンジ系(2)
使用目的
  • 潤滑(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(3)
アルバニアグリース HDX シェルルブリカンツアルバニアグリース HDXシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(400g×20本)
30日以内出荷
特殊なリチウム/カリウム混合石けんを使用していますので機械的安定性が優れており、極圧、高せん断下においても、軟化流出が極めて少なく優れた潤滑性能を発揮します。 固体潤滑剤としての二硫化モリブデンを含有しているため、油分が減少した後も潤滑能力を維持します。 固体潤滑剤としての二硫化モリブデンとともに、特殊な極圧・耐摩耗剤を使用しているため、振動によるショック荷重や、高面圧下における鳴きやビビリ現象を抑制し、潤滑部分を強力に保護します。 付着性を与える添加剤を加えていますので、潤滑箇所に強固に付着し激しい振動にもよく耐え、ゴミや水の潤滑部分への侵入を防止します。
特性機械的安定性、極圧性、せん断安定性、耐荷重性、付着性使用温度範囲(℃)-10~120滴点(℃)188外観黒色混和ちょう度285増ちょう剤リチウム/カルシウム混合基油鉱油危険物の類別非危険物不混和ちょう度280
バリアントグリース シェルルブリカンツバリアントグリースシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(0.5kg)
翌々日出荷
シェル バリアント グリースS は、合成油を使用していますので、低温流動性が優れています。 また、特殊増ちょう剤のおかげで、高温下でも軟化することが少なく、良好なグリース状を保持します。 固体潤滑剤を主体とする各種耐摩耗剤を添加していますので、過酷な条件下でも優れた潤滑性能を発揮します。 熱・酸化安定性のすぐれた合成基油を厳選して使用していますので、高温条件下でも長寿命グリースとして優れた潤滑性能を発揮します。
タイプ合成油使用温度範囲(℃)-40 ~ +180使用目的自動車エンジン廻り等の潤滑箇所滴点(℃)250以上増ちょう剤特殊ナトリウム動粘度(mm2/s)(100℃)14.1危険物の類別非危険物特性耐熱、耐寒
バリアントグリース シェルルブリカンツバリアントグリースシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(0.5kg)
4日以内出荷
シェル バリアント グリース M は、合成油を使用していますので、低温流動性が優れています。また、特殊増ちょう剤のおかげで、高温下でも軟化することが少なく、良好なグリース状を保持します。シェル バリアント グリース M は、熱・酸化安定性のすぐれた合成基油を厳選して使用していますので、高温条件下でも長寿命グリースとして優れた潤滑性能を発揮します。
オレンジタイプ合成油使用温度範囲(℃)-40~+180使用目的潤滑滴点(℃)250以上離油度5.5wt%(100℃×24h)混和ちょう度280増ちょう剤特殊ナトリウム動粘度(mm2/s)14.1(100℃)危険物の類別非危険物特性潤滑性蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
バリアントグリース シェルルブリカンツバリアントグリースシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(0.5kg)
4日以内出荷
合成潤滑油とナトリウム系有機合成増ちょう剤とからなる耐熱・耐寒用グリースで、低温から高温までの広い温度領域で使用できる多目的グリースです。
オレンジタイプ合成油使用温度範囲(℃)-40 ~ +180使用目的自動車エンジン廻り等の潤滑箇所滴点(℃)250以上離油度5.5(100℃×24h) wt%混和ちょう度280増ちょう剤特殊ナトリウム動粘度(mm2/s)(100℃)14.1危険物の類別非危険物特性耐熱、耐寒蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
極圧グリース