「ちょう度」から絞り込む
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。ちょう度280色黒特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類