絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • 協同油脂(11)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • NOKクリューバー(7)
  • THK(5)
  • シェルルブリカンツ(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • エーゼット(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • コスモ石油(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(4)
特性
  • 極圧性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(1)
  • 色イエロー系(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(4)
ニグエース 出光NTGニグエース出光NTG
25,980税込28,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など特性極圧性、耐水性、耐熱性商品タイプウレアグリース淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度2号滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤ウレア基油鉱物油チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)混和安定度320(10万回)
ニグエース WR-S 出光NTGニグエース WR-S出光NTG
199,800税込219,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
ウレア化合物合成油・鉱油ベース淡黄色半固体
用途低騒音、耐熱性良好、長寿命 自動車の電装品各種、モーターの軸受。使用温度範囲(℃)-30~+150危険物の類別非危険物
ニグエース WR-L 出光NTGニグエース WR-L出光NTG
199,800税込219,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
ウレア化合物合成油ベース淡褐色半固体
用途家電モーター、自動車の電装部品等の特に耐熱性を要求される各種軸受用。使用温度範囲(℃)-40~+150危険物の類別非危険物
ニグエース WR-E 出光NTGニグエース WR-E出光NTG
199,800税込219,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
ウレア化合物合成油ベース淡黄色半固体
用途耐熱性良好、自動車電装部品等の密封軸受用。使用温度範囲(℃)-30~+160危険物の類別非危険物
ニグエース U-2 出光NTGニグエース U-2出光NTG
27,980税込30,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
ニグエース U-2 出光NTGニグエース U-2出光NTG
18,980税込20,878
1箱(400g×20kg)
4日以内出荷
耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械・一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
ニグエース U-1 出光NTGニグエース U-1出光NTG
27,980税込30,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度320(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度360(10万回)
ニグエース K-2 出光NTGニグエース K-2出光NTG
34,980税込38,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
極圧性に優れています。耐熱性及び機械安定性に優れています。耐水性に優れています。付着性が優れています。
用途圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)280外観黄色糸引状混和ちょう度275(25℃)離油度質量(%)0(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.5蒸発量(%)0.26(99℃ 22h)危険物の類別非危険物
ニグエース BV 出光NTGニグエース BV出光NTG
55,980税込61,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん/植物油茶褐色半固体生分解性・極圧性に優れる
用途環境にやさしい生分解性グリース エコマーク商品認定品。危険物の類別非危険物
ウレアグリース