絞り込み
ブランド
  • 協同油脂
  • 出光NTG(9)
  • NOKクリューバー(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • THK(5)
  • シェルルブリカンツ(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • エーゼット(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • コスモ石油(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
ちょう度
  • 0号(355~385)(2)
  • 0号と1号の中間(2)
  • 1号(310~340)(2)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(2)
特性
  • その他(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(3)
  • 防錆性(1)
  • 色ブラウン系(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(2)
0号と1号の中間(2)
1号(310~340)(2)
1号と2号の中間(1)
2号(265~295)(2)
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観灰黒色粘ちょう状混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)2310(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
エマルーブ 協同油脂エマルーブ協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性、防錆性使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)260以上外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)30.0(100℃)蒸発量(%)0.25危険物の類別非危険物
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
339,800税込373,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
アドレックス 協同油脂アドレックス協同油脂
26,980税込29,678
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エマルーブ L 協同油脂エマルーブ L協同油脂
199,800税込219,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂
199,800税込219,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
パルマックス L 協同油脂パルマックス L協同油脂
76,980税込84,678
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
239,800税込263,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト MO 協同油脂エクセライト MO協同油脂
23,980税込26,378
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウレアグリース