「ちょう度」から絞り込む
パイロノックユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~175増ちょう剤ウレア系有機化合物仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%滴点(℃)250以上チムケン式耐荷重性能(kg)18動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)離油度(%)4.0mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)商品タイプウレアグリース
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)275滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)0.7mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)364滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5離油度(%)(100℃・24h)4mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)323滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)1.1mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
パイロノックCCENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(16kg)ほか
5日以内出荷
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性滴点(℃)250以上増ちょう剤ウレア系化合物基油鉱油動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃)蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)455滴点245増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4653-03離油度(%)(100℃・24h)9.2mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)420滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4652-03離油度(%)(100℃・24h)4.9mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ENSグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥79,980税込¥87,978
1箱(400g×20本)
欠品中
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。
用途低温・高温で使用する高速ころがり軸受電動機用ころがり軸受自動車電装品用ころがり軸受乾燥炉用ころがり軸受ブロワー用ころがり軸受工作機械用高速軸受ちょう度267(2号)商品タイプウレアグリース特性耐熱性色乳白色半固体使用温度範囲(℃)(目安)-40~175滴点(℃)250以上外観乳白色バター状増ちょう剤ウレア系化合物基油エステル系合成油動粘度(mm2/s)31.5(基油、40℃)離油度(%)1.9mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.38mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)0.4mass(79℃、1h)
エマルーブ L協同油脂税込¥219,780¥199,800