食品用グリース :「白グリス」の検索結果
NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに
色白
特性耐熱性、耐水性
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1 認定取得
主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
危険物の類別非危険物
NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
色白
仕様スプレー後の状態:グリース状
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番509-4119
使用温度範囲(℃)-20~200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。