絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(14)
  • NOKクリューバー(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • エクソンモービル(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ORAPI(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • EDWARDS(5)
  • アラム(5)
  • エスコ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ノーブランド(3)
  • 協同油脂(3)
  • ダイゾー(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 黒田精工(1)
ちょう度
  • 2号(265~295)(2)
特性
  • 付着性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(1)
  • 耐衝撃荷重性(2)
  • 防錆性(2)
  • 高速性(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ ワイドグリースWR コスモ石油コスモ ワイドグリースWRコスモ石油
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)
当日出荷
電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。混和ちょう度275(25℃)滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
コスモ 耐熱グリースB コスモ石油コスモ 耐熱グリースBコスモ石油
31,980税込35,178
1箱(400g×20本)
4日以内出荷
高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。 グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。 高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。 金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。 水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。外観黄褐色軟膏状増ちょう剤ベントン危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)34.51(100℃)
コスモ ギヤーコンパウンド コスモ石油コスモ ギヤーコンパウンドコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性外観黒色粘稠状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コスモ ワイドグリースWR コスモ石油コスモ ワイドグリースWRコスモ石油
7,498税込8,248
1個(2.5kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
コスモ ワイドグリス コスモ石油コスモ ワイドグリスコスモ石油
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
特殊用グリース