絞り込み
ブランド
  • ニッペコ(旧 日本礦油)
  • NOKクリューバー(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • エクソンモービル(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ORAPI(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • コスモ石油(5)
  • EDWARDS(5)
  • アラム(5)
  • エスコ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ノーブランド(3)
  • 協同油脂(3)
  • ダイゾー(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 黒田精工(1)
ちょう度
  • 0号(355~385)(1)
  • 1号(310~340)(7)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(9)
  • 3号(220~250)(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
579税込637特価
1本ほか
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
シャーシグリス ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシグリスニッペコ(旧 日本礦油)
7,998税込8,798
1箱(20本)
当日出荷
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSPニッペコ(旧 日本礦油)
779税込857
1本
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番406-7591材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り) ニッペコ(旧 日本礦油)耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)ニッペコ(旧 日本礦油)
18,980税込20,878
1箱(20本)
当日出荷
耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8277淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダブレックス ニッペコ(旧 日本礦油)ダブレックスニッペコ(旧 日本礦油)
32,980税込36,278
1缶
当日出荷
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリースニッペコ(旧 日本礦油)
829税込912
1本
当日出荷
耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途炉などの高温設備の潤滑に水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱GP No.1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)超耐熱GP No.1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
72,980税込80,278
1缶
5日以内出荷
グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7 ニッペコ(旧 日本礦油)歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7ニッペコ(旧 日本礦油)
41,980税込46,178
1缶
4日以内出荷
消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8276淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハブベアリング用グリース カートリッジHD ニッペコ(旧 日本礦油)ハブベアリング用グリース カートリッジHDニッペコ(旧 日本礦油)
14,980税込16,478
1箱(20箱)
5日以内出荷
車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。
仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリーストラスコ品番682-6633材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
カルフォレックスDN-067 ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックスDN-067ニッペコ(旧 日本礦油)
79,980税込87,978
1箱(20箱)
5日以内出荷
乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
34,980税込38,478
1缶
5日以内出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX No.1 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.1 420MLニッペコ(旧 日本礦油)
14,980税込16,478
1箱(20箱)
5日以内出荷
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6182材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
ユーレットEI-1 ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1ニッペコ(旧 日本礦油)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-0907材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREXニッペコ(旧 日本礦油)
699税込769
1本
当日出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
特殊用グリース