絞り込み
ブランド
- ニッペコ(旧 日本礦油)
- モノタロウ(73)
- AZ(エーゼット)(121)
- BOLL(53)
- NOKクリューバー(132)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(359)
- TRUSCO(242)
- いけうち(335)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(115)
- エスコ(365)
- オーデック(85)
- コスモ石油(62)
- ダイゾーニチモリ(70)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(91)
- フルプラ(63)
- マークテック(75)
- ヤマダコーポレーション(82)
- 信越化学工業(114)
- 出光NTG(89)
- 協同油脂(52)
- 呉工業(クレ)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
エコマーク認定(1)

リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥869税込¥9561本当日出荷あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシグリス
ニッペコ(旧 日本礦油)¥10,980税込¥12,0781箱(20本)当日出荷極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MPカートリッジ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥709~税込¥780~1本ほか当日出荷あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色淡褐色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
ニッペコ(旧 日本礦油)¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。色白ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥26,980税込¥29,6781箱(20本)当日出荷耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC色淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
カルフォレックススプレーグリース
ニッペコ(旧 日本礦油)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。トラスコ品番421-6342材質主成分:鉱物油色淡褐色容量(mL)300質量(g)300使用温度範囲-20~180℃容器300mlスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆性、耐磨耗性危険物の性状非水溶性
自動車オートグリスタージャバラグリース
ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(1000mL×15本)当日出荷集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
バイオグリースLC-2
ニッペコ(旧 日本礦油)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から翌々日出荷生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。色黄褐色使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度No.2使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
超高真空用フッ素グリースZLVP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥29,980税込¥32,9781缶(75g)当日出荷超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018色白タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)
ニッペコ(旧 日本礦油)¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8277色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD
ニッペコ(旧 日本礦油)¥32,980~税込¥36,278~1箱(2.5kg×6缶)ほか当日出荷から翌日出荷非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム色透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)¥969税込¥1,0661本当日出荷耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX
ニッペコ(旧 日本礦油)¥839税込¥9231本当日出荷従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NPCグリーススプレー
ニッペコ(旧 日本礦油)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございますトラスコ品番123-3366危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥47,980~税込¥52,778~1缶当日出荷耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
ハブベアリング用グリース カートリッジHD
ニッペコ(旧 日本礦油)¥23,980税込¥26,3781箱(20箱)8日以内出荷車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリーストラスコ品番682-6633材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入
ニッペコ(旧 日本礦油)¥31,980税込¥35,1781箱(20本)当日出荷食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。 扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑に仕様食品機械用規格NSF H-1を認証取得済トラスコ品番138-5200材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん質量(kg)8色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物
超耐熱GP No.1 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥92,980税込¥102,2781缶6日以内出荷グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)色黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g
ニッペコ(旧 日本礦油)¥1,298,000税込¥1,427,8001箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物
焼き付き防止モリブデン潤滑剤 ダブレックスペースト
ニッペコ(旧 日本礦油)¥7,398税込¥8,1381缶当日出荷二硫化モリブデンを高濃度で配合し、あらゆる環境で長期に渡り摩耗・焼付を抑制します。各種モリブデンペーストから切替が可能です。部品のなじみ剤・ネジの焼き付き防止剤として活用可能です。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8278色黒色滴点(℃)250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7
ニッペコ(旧 日本礦油)¥52,980税込¥58,2781缶4日以内出荷消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8276色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強アルカリ洗浄剤
ニッペコ(旧 日本礦油)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)4日以内出荷強力な洗浄力がありながら、他の洗浄剤とは違い、アルミを侵さない、樹脂やゴムにも影響がないなどの特徴がございます。強アルカリ性ながら、素手で触れる安全性と高い洗浄力を持った製品です。仕様強アルカリ性トラスコ品番552-6564危険物の類別非危険物
ユーレットEI-1 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥129,800税込¥142,7801缶6日以内出荷基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML
ニッペコ(旧 日本礦油)¥23,980税込¥26,3781箱(20箱)8日以内出荷車輌の下回りのグリス給油箇所に。仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6632材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
モリブデングリース カートリッジSM 420ML
ニッペコ(旧 日本礦油)¥25,980税込¥28,5781箱(20箱)欠品中土木、建設機械、継手類の耐荷重性を必要とする箇所にご使用頂けます。仕様耐荷重性が良好なモリブデン含有のリチウムグリーストラスコ品番682-6634材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
ニッペコ ダブレックスAGN-3
ニッペコ(旧 日本礦油)¥35,980~税込¥39,578~1箱(6本)ほか20日以内出荷有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン色黄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシーグリース No.2
ニッペコ(旧 日本礦油)¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷車輌の下回りのグリス給油箇所に。仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6631材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
ギヤースプレー400ml
ニッペコ(旧 日本礦油)¥12,980税込¥14,2781箱(6本)欠品中高粘度の精製鉱油とアスファルトからなるギヤコンパウンドをスプレー化しました。歯車面に強い油膜を作ります。用途オープンギヤ用(コンクリートミキサー車、ロータリーキルン、ウインチ等)、ワイヤーロープ用、ウォームギヤ用トラスコ品番521-5359色黒容量(mL)400使用温度範囲(℃)-5~60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
カルフォレックスDN-067
ニッペコ(旧 日本礦油)¥99,980税込¥109,9781箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しませんトラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん色淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
LICOREX No.2 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥45,980税込¥50,5781缶6日以内出荷従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX No.1 420ML
ニッペコ(旧 日本礦油)¥21,980税込¥24,1781箱(20箱)欠品中転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しませんトラスコ品番671-6182材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん色淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml
ニッペコ(旧 日本礦油)¥95,980税込¥105,5781箱(48本)6日以内出荷産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番671-6184材質主成分:鉱物油色淡褐色容量(mL)50容器300mlスプレー缶滴点(℃)290以上防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし)耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)危険物の類別非危険物
ダブレックス
ニッペコ(旧 日本礦油)¥42,980税込¥47,2781缶当日出荷二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥969税込¥1,0661本欠品中あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番406-7591材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8
ニッペコ(旧 日本礦油)¥71,980~税込¥79,178~1本ほか当日出荷から翌々日出荷温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。 高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。 酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。 乾燥ラインなどの高温箇所に。 耐樹脂性が必要な箇所に。材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白色使用温度範囲(℃)-25~250使用目的潤滑危険物の類別非危険物
食品機械、医薬化粧品機械用グリース フードルブ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥46,980税込¥51,6781缶(15kg)翌日出荷食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。トラスコ品番129-2392材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合質量(kg)15色白使用温度範囲(℃)-20~180容量(kg)15ちょう度No.2アズワン品番64-8345-52危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら