2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。 主な用途ヤニ取り 適合機器刃物、機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

三彩化工マイクリーンヤニトル2
エコ商品
アルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。 カチオン電着ライン等の乾燥炉内部(壁面)に発生するヤニ除去剤として開発され, 主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。
使用方法(1)原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。(2)ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。(3)放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。(4)洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。 pH11.0(1%水溶液) 比重1.0(20℃) 臭気芳香臭 外観無色~微黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります